電動ポンプ
駆動源は手動でも電動(AC100V)でも使用可能です。
吸込(5m)押上(7m)の能力でビルの4Fまで移送可能です。
川やプール、貯水槽などからの給水、排水、給油、廃油など、異物混入もOKです。
- 仕様
- 【ネジ式フランジ】吸入側:R2/吐出側:Rc2
- 材質
- ポンプ・ハンドル:AL/SUS
- 質量(kg)
- 60
- 最大揚程(m)
- 押上:7
- 吸入揚程(m)
- 最大5
- 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)
- (1cP時)50Hz:80/60Hz:100
- 使用液
- 水・オイル・灯油・軽油
- 使用可能粘度(cP)
- 5000
- 駆動方式
- 電動100V/手動
- 材質(接液部)
- パッキン:NBR(補強布入)
- 内容量
- 1台
注意
※ホースは付属しておりません。(推奨ホース内径:Φ50)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























