カテゴリ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- 日本ニューマチック工業(11)
- FSC藤原産業(1)
- KITO(キトー)(1)
- コクヨ(1)
- サカエ(1)
- ナイキ(3)
- 河村電器産業(5)
「npk」の検索結果

電動ドラムポンプ(計量オートストップ付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×2)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)20~80
流量計・オートストップ付アドブルー対応 電動IBCコンテナ用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥269,800税込¥296,7801台11日以内出荷軽量でコンパクト。IBCコンテナ用。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に電源(V)100流量範囲(L/min)20~80
流量計・オートストップ付アドブルー対応 充電式IBCコンテナ用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥319,800税込¥351,7801台11日以内出荷電源やエアの無い場所でも補給可能。IBCコンテナ用。リチウムイオン充電(充電時間2時間)用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に流量範囲(L/min)20~80
流量計・オートストップ付アドブルー用 充電式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷電源やエアの無い場所でも補給可能。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプ。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に流量範囲(L/min)20~80