曜日別特売

電動ドラムポンプ(計量オートストップ付)

電動ドラムポンプ(計量オートストップ付) - AQUASYSTEM(アクアシステム)

軽量でコンパクトです。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能
アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。
サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)
ブレーカーを押すことで復旧します。

用途
アドブルーの小分けに。
満タン時自動停止で液体管理されたい方に。
時間短縮や工数削減されたい方に。
電源(V)
100
消費電力(W)
145
最大揚程(m)
押上:5
電源コード(m)
2.9
使用液
アドブルー
寸法(内径Φmm×長さLm)
ホース:強化PVC(25×2)
材質(接液部)
本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM
流量範囲(L/min)
20~80
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81953545Ad-1ATNPK24
¥298,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする