91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303 ねじれ角45° 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯直角圧力角20°
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ 材質S45C
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質MC901 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車 材質S45C ボス長さ(mm)F:8
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 歯切基準面
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別歯研ウォーム 材質S45C 付属品止めねじ 形状W2 質量(kg)0.037 ねじM4 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)8 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)128 基準円直径C(Φmm)120 ねじ穴位置J(mm)10
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ 歯数比1
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数50 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)16 全長G(mm)56 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)26 リム径I(Φmm)158 歯先円直径D(Φmm)208 基準円直径C(Φmm)200 ねじ穴位置J(mm)8
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (869種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯切基準面穴(H7)
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車 材質黄銅
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール1
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール1 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ方向R
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム 材質SUS303 ねじれ右方向
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)