「ラックギヤ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)
種別ラック
形状R4
全長A(mm)2000
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯切基準面底面
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
種別ラック
材質MC901
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別ラック
材質快削黄銅(C3604)
寸法A(mm)303
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(80HV以上)
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質SPCC/三価クロメート
付属品十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個
形状T7
穴径(Φmm)4.2
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅製(C3604)の小モジュールラックです。
用途動力伝達用歯車。
材質快削黄銅(C3604)
2018年トラスコ掲載ページ2 0122
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
材質SCM440
種別歯研ヘリカルラック
・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス
形状R2
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質SS400
形状R3
ピッチ(mm)CP5
台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17
許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7
歯幅B(mm)10
かみあい高さD(mm)4.41
高さC(mm)6
モジュール(m)1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)801
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C
全長A(mm)1000
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
形状RF
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
歯面硬度225~352HB
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数150
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:1000、A':1008.51
質量(kg)4.13
ねじれR
表面処理なし
圧力角(°)20
形状(mm)RFR
材料DIN C45
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
歯数100
仕様追加工:可能
形状RF
質量(kg)1.08
ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)
表面処理なし
圧力角(°)20
材料SCM415
熱処理歯部のみ浸炭焼入
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
歯数50
仕様追加工:可能
形状RF
質量(kg)3.75
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理なし
圧力角(°)20
材料SCM415
熱処理歯部のみ浸炭焼入
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
歯数200
仕様追加工:可能
形状RD
質量(kg)2.13
ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)
表面処理黒染
圧力角(°)20(正面)
材料SCM440
取付穴数6
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
穴径(mm)キリ穴J:6
取付穴ピッチ(mm)G:180
使用ねじM5
座ぐり径(Φmm)10
座ぐり深さ(mm)6
1本
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
歯数100
仕様追加工:可能
形状RD
質量(kg)7.29
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20(正面)
材料SCM440
取付穴数6
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
穴径(mm)キリ穴J:11
取付穴ピッチ(mm)G:180
使用ねじM10
座ぐり径(Φmm)17.5
座ぐり深さ(mm)10.8
1本
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
材質S45C
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RF
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質S45C
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
材質SCM415
種別歯研ラック
形状RF
全長A(mm)500
圧力角(°)20
熱処理歯部のみ浸炭焼入
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
モジュール1
歯幅(mm)10
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RA
高さ(C)(mm)12
寸法E(mm)5
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)10
かみあい高さD(mm)11
使用ねじM4
モジュール1
歯幅(mm)10
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
形状RA
高さ(C)(mm)12
寸法E(mm)5
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)10
かみあい高さD(mm)11
使用ねじM4
モジュール0.8
歯数119
歯幅(mm)8
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
形状RA
全長A(mm)299.08
高さ(C)(mm)12.3
寸法F(mm)14.54
寸法E(mm)5.5
穴数4
圧力角(°)20
寸法G(mm)90
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)8
かみあい高さD(mm)11.5
使用ねじM4
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
モジュール0.5
歯数191
歯幅(mm)5
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
形状RA
全長A(mm)300.02
高さ(C)(mm)12
寸法F(mm)15.01
寸法E(mm)5.5
穴数4
圧力角(°)20
寸法G(mm)90
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)5
かみあい高さD(mm)11.5
使用ねじM3
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ