7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)成形平歯車
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0118
1個
279 税込307
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

関連キーワード