287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
特価
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質MC901 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質FC200 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削
1個
特価
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 歯切基準面
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 圧力角(°)20° 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC502
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール 材質FC200
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)10 材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)10 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅E(mm)15 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 歯切基準面
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)15 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK アンギュラマイタ
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質S45C 歯数20 歯数比1
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ