513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別平歯車 材質MC602ST 形状S1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

融着平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)融着平歯車
ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キーみぞ、タップなどの安全性を高めています。
用途動力伝達用歯車。 材質MC602ST
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール3 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2.5 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1.5 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C 付属品止めねじ 形状S1T 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質S45C 形状T5 熱処理高周波焼入れ(爪部) 硬度HRC50~60(爪部) 角度(°)60(歯) 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) CADデータあり
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C 角度(°)60(歯) 硬度HRC50~60(爪部) 熱処理高周波焼入れ(爪部) 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

平歯車SS2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS2
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0105
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)スパイラルマイタ
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0125
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車 材質S45C ボス長さ(mm)F:8
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SW ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム 材質S45C 公差H7 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)15 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)10 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ
材質S45C 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8級 歯面硬度200~270HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)