カテゴリ

  • メカニカル部品(162)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(74)
  • BIGM(丸山製作所)(799)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(238)
  • CKD(454)
  • KANA(片山チエン)(170)
  • KITZ(キッツ)(209)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(276)
  • ParkerTAIYO(295)
  • PISCO(ピスコ)(192)
  • TRUSCO(309)
  • エスコ(297)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,231)
  • コガネイ(545)
  • ホンダ(424)
  • メディアカバーマーケット(285)
  • 大阪魂(603)
  • 岩田製作所(161)
  • 長野計器(145)
  • 黒田精工(240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b8」の検索結果

162件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    DM成形マイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
  • DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業)

    DB成形かさ歯車 歯数比2

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
  • BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)

    BSS 平歯車 モジュール0.5

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
    種別平歯車材質快削黄銅(C3604)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5寸法E(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
  • SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSCP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
  • KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KS調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20歯切基準面穴(H7)
  • KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    7日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S1Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)10歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SUKB組付平歯車PSUKB KHK(小原歯車工業)

    SUKB組付平歯車PSUKB

    KHK(小原歯車工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。
    用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15
  • 焼入平歯車SSA1.5 KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SSA1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車。トラスコ品番255-7143材質S45C形状S5K歯数60全長(mm)15歯幅(mm)15公差(穴径)H7モジュールm1.5歯先円直径(mm)93基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削穴径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
  • 焼入平歯車SSA Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SSA Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数15モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)90キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S2K歯数56モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)290基準円直径C(Φmm)280ねじ穴位置J(mm)10.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)45ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60ねじ穴位置J(mm)10
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)110ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)260基準円直径C(Φmm)250
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数35モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数18モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数15モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数56モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数28モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数20モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80
伝導部品カテゴリ