材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
材質FC200
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯車基準断面歯直角
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1
歯幅E(mm)8
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
歯面仕上げ研削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)18
材質ポリアセタール
種別ラック
圧力角(°)20°
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック
材質SUS304
形状RD
モジュール2
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)25
寸法E(mm)10
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)20
かみあい高さD(mm)23
使用ねじM6
モジュール1.5
歯幅(mm)15
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)20
寸法E(mm)8
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)15
かみあい高さD(mm)18.5
使用ねじM5
モジュール4
歯幅(mm)40
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)45
寸法E(mm)18
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)40
かみあい高さD(mm)41
使用ねじM12
モジュール2.5
歯幅(mm)25
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)30
寸法E(mm)12
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)25
かみあい高さD(mm)27.5
使用ねじM8
モジュール3
歯幅(mm)30
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)35
寸法E(mm)14
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)30
かみあい高さD(mm)32
使用ねじM10
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯数100
仕様追加工:可能
形状RD
質量(kg)7.29
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
取付穴数6
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度225~285HB
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
穴径(mm)キリ穴J:11
取付穴ピッチ(mm)G:180
使用ねじM10
座ぐり径(Φmm)17.5
座ぐり深さ(mm)10.8
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
歯数200
仕様追加工:可能
形状RD
質量(kg)2.13
ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)
表面処理黒染
圧力角(°)20(正面)
材料SCM440
取付穴数6
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
穴径(mm)キリ穴J:6
取付穴ピッチ(mm)G:180
使用ねじM5
座ぐり径(Φmm)10
座ぐり深さ(mm)6
1本
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
歯数100
仕様追加工:可能
形状RD
質量(kg)7.29
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20(正面)
材料SCM440
取付穴数6
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
穴径(mm)キリ穴J:11
取付穴ピッチ(mm)G:180
使用ねじM10
座ぐり径(Φmm)17.5
座ぐり深さ(mm)10.8
1本
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
関連キーワード