カテゴリ

  • メカニカル部品(108)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(278)
  • BIGM(丸山製作所)(159)
  • ホンダ(128)
  • Gクラフト(110)
  • ダイヤトレンド(84)
  • CKD(59)
  • PISCO(ピスコ)(55)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • コクヨ(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • DAYTONA(デイトナ)(35)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(34)
  • RS PRO(30)
  • リケン(27)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • 富士電機(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-4 s」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
モジュール4歯幅(mm)40材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)45寸法E(mm)18圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41使用ねじM12
SRFD取付穴加工ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
モジュール4歯数40歯幅(mm)40材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD全長A(mm)502.65高さ(C)(mm)45寸法F(mm)26.33寸法E(mm)18穴数4圧力角(°)20寸法G(mm)150歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41使用ねじM12
SUSAステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSAステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4歯幅E(mm)40材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4歯幅E(mm)40材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削公差AH7ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯切基準面穴(H7)
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業)SSDR DR専用ピニオンKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C付属品止めねじ形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRT・SRTBラチェット JシリーズKHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車材質黄銅
SS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.8KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール1種別平歯車材質快削黄銅(C3604)バックラッシ(mm)0.08~0.18
BSS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール0.8KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.8種別平歯車材質快削黄銅(C3604)バックラッシ(mm)0~0.10キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック圧力角(°)20取付穴数6熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面取付穴ピッチ(mm)180
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
0
種別ラック材質S45C穴数取付穴位置寸法:6寸法G(mm)取付穴位置:180
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
モジュール4歯数15仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数60仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)248基準円直径C(Φmm)240
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数48仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)192
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数36仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数56仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数28仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数20仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数40仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)160
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数35仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数55仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数50仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数45仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)188基準円直径C(Φmm)180
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数32仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)136基準円直径C(Φmm)128
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数30仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数24仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数18仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
モジュール4歯数50仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数18仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数36仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ