・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。
材質S45C
形状R7
全長A(mm)505
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C
表面処理黒染
種別丸ラック
形状R2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(95HRB以下)
歯面仕上げ切削
ラック側を往復運動させるときに便利です。
取り付け安いSタイプです。
材質S45C
表面処理黒染
種別丸ラック
形状R7
寸法A(mm)505
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
バックラッシ(mm)0±0.045
ねじれ方向R
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール4
種別複リードウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
ねじれ右方向
ねじれ角3°41´
バックラッシ(mm)0±0.045