カテゴリ

  • メカニカル部品(78)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(1)
  • 清水製作所[継手](211)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(73)
  • NSK(日本精工)(58)
  • アイトス(55)
  • THK(47)
  • フジトク(45)
  • 岩田製作所(33)
  • SMC(28)
  • WR’S(ダブルアールズ)(28)
  • 椿本チエイン(26)
  • 関西衡機(26)
  • イハラサイエンス(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • タカチ電機工業(16)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • ケナメタル(14)
  • アルトコーポレーション(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-25」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
平歯車SS2.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SS2.5KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車SS2 KHK(小原歯車工業)平歯車SS2KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0105
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
909税込1,000
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
平歯車SS0.8 KHK(小原歯車工業)平歯車SS0.8KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0100
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
869税込956
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
SS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.8KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
平歯車SS3 KHK(小原歯車工業)平歯車SS3KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1.5KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
平歯車SS4 KHK(小原歯車工業)平歯車SS4KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0107
平歯車SS0.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SS0.5KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0099
SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
モジュール6歯数15仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)90キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数14仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)52ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)70ねじ穴位置J(mm)12.5
平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数25仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)84ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数25仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数20仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数17仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)78ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)102ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数14仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)84キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数29仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)155基準円直径C(Φmm)145ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数28仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数19仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)76ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)95ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数35仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数34仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)136ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数30仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数21仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)69ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)92基準円直径C(Φmm)84ねじ穴位置J(mm)10
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ