カテゴリ

  • エンジン工具(25)
    • 転圧機(5)
  • 電動工具(2)
    • 電動工具 本体(2)
  • 農業機械(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(2)
  • 介護用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三笠
  • モノタロウ(1)
  • MIKASA (ミカサ)(294)
  • 三笠産業[工具](167)
  • スバル(65)
  • パール金属(30)
  • 三笠産業[食品](26)
  • MARKLESS STYLE(22)
  • サンコープラスチック(19)
  • オーハウス(14)
  • 平和工業(13)
  • アズワン(12)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
  • TRUSCO(8)
  • SUGICO(スギコ)(7)
  • mabu(マブ)(7)
  • CRECOTE(7)
  • 千羽鶴印(エンテック)(6)
  • テラモト(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MIKASA」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターター ノブ 三笠スターター ノブ三笠
479税込527
1個
欠品中
クリーナーエレメント 三笠クリーナーエレメント三笠
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ガバナー スプリング STD 三笠ガバナー スプリング STD三笠
246税込271
1個
当日出荷
充電式タンピングランマー 三笠充電式タンピングランマー三笠
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8付属品バッテリートラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4
フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” 三笠フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”三笠
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。全長(mm)1030電源(V)単相100電圧(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)電源:5.5振動数範囲(Hz)200~258標準消費電力料金(円/h)12.1
”タンピング ランマー” 三笠”タンピング ランマー”三笠
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
充電式プレートコンパクター 三笠充電式プレートコンパクター三笠
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1
プレートコンパクター MVC75H 三笠プレートコンパクター MVC75H三笠
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7
”バイブロコンパクター”(前後進自在型) 三笠”バイブロコンパクター”(前後進自在型)三笠
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン
コンクリートカッター(半自走式) 三笠コンクリートカッター(半自走式)三笠
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。
用途道路、構造物の床面(アスファルト、コンクリート)の切断に。トラスコ品番111-3710幅(mm)585寸法(mm)使用ブレード:254~356(10~14インチ)全長(mm)1990高さ(mm)981タイプ走行方式:ハンドル回転式(半自走式)全幅(mm)585全高(mm)981軸(mm)ブレード:27ブレード10~14最大切断深度(mm)70~120
パッキン 三笠パッキン三笠
269税込296
1個
6日以内出荷
オイルゲージ 三笠オイルゲージ三笠
529税込582
1個
5日以内出荷
パッキング 三笠パッキング三笠
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ガスケット,ロッカーカバー 三笠ガスケット,ロッカーカバー三笠
429税込472
1個
5日以内出荷
ガスケット 2,インシュレーター 三笠ガスケット 2,インシュレーター三笠
89税込98
1個
5日以内出荷
スイッチAY 三笠スイッチAY三笠
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
にぎるくん ブラック 三笠にぎるくん ブラック三笠
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
手指の力の衰えが気になる方へ装着するだけで筋力向上
材質素材:ポリエステル・ナイロン・綿・ポリウレタンブラック手首周り(cm)14~18
ガスケット 三笠ガスケット三笠
499税込549
1個
5日以内出荷
ガスケット,インテーク 三笠ガスケット,インテーク三笠
259税込285
1個
5日以内出荷
にぎるくん ベージュ 三笠にぎるくん ベージュ三笠
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
手指の力の衰えが気になる方へ装着するだけで筋力向上
材質素材:ポリエステル・ナイロン・綿・ポリウレタンベージュ手首周り(cm)14~18
ピストンリングSET STD 三笠ピストンリングSET STD三笠
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
カップ 三笠カップ三笠
329税込362
1個
6日以内出荷
エレメントセット 三笠エレメントセット三笠
6,190税込6,809
1個
6日以内出荷
ガスケット 三笠ガスケット三笠
119税込131
1個
6日以内出荷
チョークレバー CP 三笠チョークレバー CP三笠
599税込659
1個
6日以内出荷
ガバナースプリング 三笠ガバナースプリング三笠
298税込328
1個
6日以内出荷
リコイルスタータAY 三笠リコイルスタータAY三笠
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
チョークマーク 三笠チョークマーク三笠
139税込153
1個
6日以内出荷
調速レバーAY 三笠調速レバーAY三笠
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ウイングナット 三笠ウイングナット三笠
299税込329
1個
6日以内出荷
コレットバルブ 三笠コレットバルブ三笠
139税込153
1個
6日以内出荷
ピストン STD 三笠ピストン STD三笠
3,590税込3,949
1個
6日以内出荷
ラバーパイプ 8X11XM 三笠ラバーパイプ 8X11XM三笠
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
コネクテイングロツドAY STD 三笠コネクテイングロツドAY STD三笠
3,990税込4,389
1個
6日以内出荷
ガスケット,ベアリングカバー 三笠ガスケット,ベアリングカバー三笠
649税込714
1個
6日以内出荷
デフレクター CP B STD 三笠デフレクター CP B STD三笠
4,680税込5,148
1個
6日以内出荷
エアークリーナ AY UE-エントツ 三笠エアークリーナ AY UE-エントツ三笠
11,151税込12,266
1個
6日以内出荷
ガスケット,ヘッド 三笠ガスケット,ヘッド三笠
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ガバナスプリング 三笠ガバナスプリング三笠
315税込347
1個
6日以内出荷
パッキング 三笠パッキング三笠
459税込505
1個
6日以内出荷
aika特集
  • おすすめ人気ランキング
  • aika