色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
仕様シングル用
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。
施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。
高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム
粘着剤ゴム系
伸び(%)325以上
耐熱温度(℃)-90~260
特性自己融着、耐候性、耐紫外線
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
質量(g)3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
用途シャワーホース用
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
適合品番KF800(T)、KF801(T)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。
Xパッキンと樹脂座金のセットです。
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
適合水栓13(1/2)用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途スーパーシングル用
適合KM550、KM556等
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様丸ナットホース対応
付属品ビス、ゴムパット
色ホワイト
取付方式ビス止め
角度調節×
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
材質ノンアスベスト
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
1袋(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質青銅製
仕様固定コマ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
4.5Φ玉、両端リング付き
寸法L(mm)670
仕様4.5Φ玉、両端リング付
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。
用途水まわりの補修に。
トラスコ品番379-6819
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
材質SUS304
仕様パイプリング付タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
用途洗濯機用水栓
仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
呼び径(mm)13(1/2)用
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
形状ストレート
接続R×G
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ