1個
¥8,688
税込¥9,557
4日以内出荷
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として
対応径(Φmm)(ホース)内径:8×外径:12
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
ユニオンナットなし
仕様ユニオンナットなし、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コック付き
用途左右に水を引くとき等に
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途食器洗い機を設置する場合、給湯を左右どちらからでも分岐することができます。
適合KVK、INAX、TOTO、KAKUDAI、SANEIの3/4袋ナット付ソケットに取付きます。
取付ピッチ100±2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様研磨なし
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、水抜き付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
仕様ユニオンナットなし、水抜き付
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様固定コマ、水抜き付、ユニオンナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様止水栓取付タイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱
機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)
JIS規格日本産業規格品
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
仕様KVK専用
適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵
セット内容分岐止水栓
適合品番KM828G、KM871
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
仕様KVK専用
適合品番KM556、KM557
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵
セット内容分岐止水栓
適合品番KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
立水栓等からホースを使用、多目的に
普通に使っていても節水効果があります。
仕様KVK専用
セット内容分岐止水栓
適合品番KM556、KM557
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。
KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工
1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。
2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。
3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。
4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。
5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。
6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
適合場所浴室
仕様逆止弁
付属品楽締めソケット
JIS規格日本工業規格品
凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガー
シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガー
使用地区寒冷地
シャワー種類ウルトラファインバブル
水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガー
使用地区寒冷地
シャワー種類ウルトラファインバブル
水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガー
シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS330
仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
タイプ170mmパイプ付
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS315T
仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ
吐水口長さ(mm)0
ホース長さ(m)1.6
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS370
色ホース:白、ハンガー:白
ホース長さ(m)1.6
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS350T
仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
タイプ170mmパイプ付
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー
タイプ撥水膜コーティング
使用地区寒冷地
吐水口長さ(mm)170
シャワー種類ウルトラファインバブル
水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー
タイプ撥水膜コーティング
吐水口長さ(mm)170
シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー
タイプ撥水膜コーティング
吐水口長さ(mm)170
シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ