色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様固定コマ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地用
カップリング対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
用途スピンドル用20(4/3)用パッキン
適合20(3/4)用
材質合成ゴム、C2680R
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
1袋(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
寸法(mm)170(取付部中心より吐水口中心まで)
ねじ径WW27-20
パイプ径(Φmm)17.5
パイプ外径(Φmm)17.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
適合20(3/4)用(W30-20)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合13(1/2)用(W26-20)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190
取付ねじサイズW26山20
パイプ長(mm)190
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
パイプ外径(Φmm)16
取付ねじサイズW26山20
仕様研磨・メッキ無
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
用途呼び20管用めねじを呼び13管用めねじにおとす
仕様シールテープ1m付き
材質黄銅製
形状ブッシング・おすめすソケット
厚さ(mm)(給水座金)9
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所
使用地区一般地・寒冷地共用
取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39
タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合自在水栓(呼び13)
呼び径13
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合品番KM17NM1
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1mシールテープ付
材質黄銅製
接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ドライバー式
銅パイプ・ナットなし
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
管長(mm)給水管/420
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。
適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
適合品番KM17G
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ