「メーター止水栓」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式
寸法W(mm)108
最小目盛1
適合流体水
型式承認番号第L1031号
使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50
最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)10
流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)420
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体水
最高使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
取付姿勢水平
圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)30
関連キーワード