3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、剛性、耐疲労性などに優れたガラス繊維強化ナイロン製プレートベース
用途他社のアルカスイス互換雲台の多くに取り付け可能 質量(g)20 寸法(cm)4.6×4.6×1.0 カメラ仕様取付:1/4”ネジ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

アルミニウム製ゴリラポッドスタンドと、Arca-Swiss(TM) 互換のクイックリリースプレートを備えたボールヘッドを組み合わせた、プロ仕様のフレキシブル三脚です。これまでに数々の賞を受賞し、著名なYouTuberのお気に入りでもあるこの三脚は、握る、立てる、巻き付ける、の三通りの使い方が可能です。耐荷重は5kgで、プロ仕様のカメラやデバイスを支えるための十分な強度を備えています。イタリア製。アルカスイス互換のクイックリリースプレート付きボールヘッド
用途様々な設置条件でカメラを支えるフレキシブルな脚とボールヘッド 質量(kg)0.74 耐荷重(kg)5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。 1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応) 耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応 すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用 アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属 ショルダーストラップ付キャリングケース付属 ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:40 タイプボール雲台 耐荷重(kg)8 脚数(本)4 ベース寸法(mm)40 全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132) 最高使用温度(℃)70 チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5 ロック脚ロック:ツイストロック 回転角度(°)パン:360 最低高さ(cm)43 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント1/4″ ネジ 脚の種類シングル
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ