GoPro/アクションカメラを滑らかな表面に素早く装着できるパーフェクトなマウント
工業用強化サクションカップが滑らかな表面でしっかりとサクションカップを固定
ゴリラポッドボールとクイックカメラアングル調整のためのソケットアーム
どんな角度からでも簡単、素早いセットアップできるクイックツイストロック
機材の変更に素早く対応する取り外し可能なアームとGoPro マウント
仕様デバイス:Action Video Cam
材質ABS Plastic、TPE
質量(kg)0.11
寸法(cm)4×13.4×20
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。
1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応)
耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応
すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用
アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属
ショルダーストラップ付キャリングケース付属
ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ
質量(kg)1.6
直径(Φmm)ベース側:40
タイプボール雲台
耐荷重(kg)8
脚数(本)4
ベース寸法(mm)40
全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132)
最高使用温度(℃)70
チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5
ロック脚ロック:ツイストロック
回転角度(°)パン:360
最低高さ(cm)43
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント1/4″ ネジ
脚の種類シングル
関連キーワード