スマホ撮影にピッタリなミニ三脚
スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」と「インパルスBluetoothリモコンシャッター」付属
ハンドグリップ使用時に快適に握れるラバー付き
内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能
軽量で簡単に使用・持ち運び可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45°
材質アルミ、ゴム、テクノポリマー、ABS Plastic
質量(kg)0.185
色黒
段数1
耐荷重(kg)最大1
プレートfixed - with 1/4-20″ screw
寸法(cm)4.2×5.3×19
最高使用温度(℃)60
互換性Impulse
アタッチメント1/4''(最上部)
脚立タイプシングル
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
自撮り、グループ写真、クリエイティブなアングルからの撮影に便利
スマホ撮影にピッタリなミニ三脚
スマートフォンを取付けるスマートフォン用「グリップタイトONEマウント」付属
ハンドグリップ使用時に快適に握れるラバー付き
内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能
軽量で簡単に使用・持ち運び可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45°
材質アルミ、ゴム、テクノポリマー、ABS Plastic
質量(kg)0.185
色黒
段数1
耐荷重(kg)最大1
プレートfixed - with 1/4-20″ screw
寸法(cm)4.2×5.3×19
最高使用温度(℃)60
互換性Impulse
アタッチメント1/4''(最上部)
脚立タイプシングル
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スマートフォン・325gまでのカメラ用、4通りの使い方ができる伸縮式三脚
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」を標準装備
「インパルスBluetoothリモコンシャッター」が付属
他のマウントへの付け替え、325g以下のカメラの装着も可能
仕様デバイス:Large Phone、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.189
容量(kg)0.325
寸法(cm)6.1×3.81×19.05~56
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
上質なクランピングマウントとどんな状況でもスマートフォンを安全に支える三脚
ユニバーサル互換性:ケースあり・なしのどんなスマートフォンにも対応
丈夫なABSプラスチック、TPE,ステンレススチール使用で上質なつくり
イメージやビデオ撮影時の最大の安定性のために設計
ベストショットやまぶしい光の回避のためにティルトアングルの調整可能
ステンレススチールプレートスライドとロックフォーンセキュリティー
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.244
寸法(cm)5.5×7.5×31
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能
スマートフォンを簡単に取り外し可能
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE
質量(kg)0.021
色ホワイト
寸法(cm)7×3.4×8.2
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能
スマートフォンを簡単に取り外し可能
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE
質量(kg)0.021
色黒
寸法(cm)1.8×3.4×8.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納
スマートフォンの角度も調整可能
脚に滑りにくいラバーが付いたミニ三脚
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ナイロン、Silicone、ステンレス鋼、スティール、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.046
色黒
寸法(cm)1.8×3.4×8.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
スマートフォンを使って高品質なサウンドの動画を撮りたい方に最適なキット
ゴリラポッド1Kスタンド、ウェイボ モバイル、グリップタイトスマートがセットになったブイロガー、コンテンツクリエーター向けのキット
立てる、にぎる、巻き付けることができるフレキシブルな三脚
コールドシューマウントを備えたスマートフォン用アダプター
スマートフォンを縦位置・横位置どちらの向きでも取付け可能
コンパクトながら高品質の音をとらえる高性能マイク
Rycote(R) Lyre(R)を基にしたショックマウントシステム
質量(kg)0.25
色黒
耐荷重(kg)1
寸法(cm)7×8.1×34.5
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
グリップタイト 360 スマートフォンマウントは、グリップタイトシリーズの新製品です。
JOBYオリジナルデザインで、1/4''のねじで、どんな三脚でも使用できます。
最大で幅8.8cmまでのスマートフォンを固定することができ、奥行きもあるため薄手のケースなら装着したままでも使用可能です。
マウントは360°回転できるため、カメラの縦横切り替えも容易です。
また、両端のコールドシューマウントにライトやマイクを装着することができるため、上級者のクリエイターにとっても便利なスマートフォンマウントです。
材質ゴム、プラスチック
質量(kg)0.06
色黒
寸法(cm)4×2.4×13.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
縦横撮影が簡単に調整可能
1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能
上部にコールド―シューマウントがあり、LEDライトなど取付可能
ロック機構がついており、縦または横位置でしっかりと固定可能
仕様デバイス:Flash & LED、Large Phone、Mic (cold shoe)、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.069
寸法(cm)5.8×6.7×13.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, Universal flash shoe
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。
1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応)
耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応
すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用
アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属
ショルダーストラップ付キャリングケース付属
ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ
質量(kg)1.6
直径(Φmm)ベース側:40
タイプボール雲台
耐荷重(kg)8
脚数(本)4
ベース寸法(mm)40
全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132)
最高使用温度(℃)70
チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5
ロック脚ロック:ツイストロック
回転角度(°)パン:360
最低高さ(cm)43
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント1/4″ ネジ
脚の種類シングル
関連キーワード