20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップタイト 360 スマートフォンマウントは、グリップタイトシリーズの新製品です。 JOBYオリジナルデザインで、1/4''のねじで、どんな三脚でも使用できます。 最大で幅8.8cmまでのスマートフォンを固定することができ、奥行きもあるため薄手のケースなら装着したままでも使用可能です。 マウントは360°回転できるため、カメラの縦横切り替えも容易です。 また、両端のコールドシューマウントにライトやマイクを装着することができるため、上級者のクリエイターにとっても便利なスマートフォンマウントです。
材質ゴム、プラスチック 質量(kg)0.06 寸法(cm)4×2.4×13.6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応 スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く マグネットでポールなどに装着可能なゴリラポッド Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属 1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、スティール、TPE 質量(kg)0.096 寸法(cm)5.2×3.4×16.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く ゴリラポッドつきのスマートフォンホルダー ボールヘッドでスマートフォンの角度も自在に調整可能 1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.071 寸法(cm)4×3.4×16.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く 持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能 スマートフォンを簡単に取り外し可能 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE 質量(kg)0.021 寸法(cm)1.8×3.4×8.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応 スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く 持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納 スマートフォンの角度も調整可能 脚に滑りにくいラバーが付いたミニ三脚 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、ナイロン、Silicone、ステンレス鋼、スティール、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ 質量(kg)0.046 寸法(cm)1.8×3.4×8.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

スマートフォンを使って高品質なサウンドの動画を撮りたい方に最適なキット ゴリラポッド1Kスタンド、ウェイボ モバイル、グリップタイトスマートがセットになったブイロガー、コンテンツクリエーター向けのキット 立てる、にぎる、巻き付けることができるフレキシブルな三脚 コールドシューマウントを備えたスマートフォン用アダプター スマートフォンを縦位置・横位置どちらの向きでも取付け可能 コンパクトながら高品質の音をとらえる高性能マイク Rycote(R) Lyre(R)を基にしたショックマウントシステム
質量(kg)0.25 耐荷重(kg)1 寸法(cm)7×8.1×34.5
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷

スマートフォン・325gまでのカメラ用、4通りの使い方ができる伸縮式三脚 Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属 使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」を標準装備 「インパルスBluetoothリモコンシャッター」が付属 他のマウントへの付け替え、325g以下のカメラの装着も可能
仕様デバイス:Large Phone、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE 質量(kg)0.189 容量(kg)0.325 寸法(cm)6.1×3.81×19.05~56 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く 縦横撮影が簡単に調整可能 1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能 上部にコールド―シューマウントがあり、LEDライトなど取付可能 ロック機構がついており、縦または横位置でしっかりと固定可能
仕様デバイス:Flash & LED、Large Phone、Mic (cold shoe)、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.069 寸法(cm)5.8×6.7×13.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, Universal flash shoe
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

大事な音声をしっかり録音できるショットガンマイクが付いた、JOBY のスマートフォン用 Vlog 撮影キットです。 Vlog 撮影の重要な要素である音声収録。 キットに付属の「ウェイボ モバイル」は、狙った方向に焦点をあてて集音するため、スマートフォンだけでの撮影にありがちな、周囲の環境音が大きくて主要音源が聞き取りにくいといった失敗を減らすことができます。 また、風切り音ノイズを低減できる専用のウィンドジャマーも付属しています。 ミニ三脚「ハンディーポッド」は、3 本の脚を閉じるとハンディーグリップに早変わり。 手に馴染むエルゴノミックデザインと凹凸付きラバー仕上げによりしっかりとホールドできるため、安心して機材を持ち出してアクティブに撮 影することができます。 付属のスマートフォン用アダプター「グリップタイト スマート」はコールドシューを装備しているため、付属のウェイボ モバイルをはじめとしたアクセサリーを装着してシステムを拡張することができます。 また、底面と側面の 2 か所に 1/4 インチねじを装備しているため、スマートフォンを縦横どちらの向きに固定しても重心を取りやすいシス テムになっています。
付属品ショックマウント、ウィンドジャマー、TRS ケーブル、TRRS ケーブル セット内容ハンディーポッド ティール、グリップタイト スマート、ウェイボ モバイル 質量(g)ハンディーポッド ティール:185、グリップタイトスマート:40、ウェイボ モバイル:70 耐荷重(kg)ハンディーポッドティール:1 寸法(cm)グリップタイトスマート:3.8×3×8.7、ウェイボ モバイル:8.1×2.2×2.2 高さ(cm)ハンディーポッドティール:14.7(使用時)、19(収納時) パターンカーディオイド 可動範囲ハンディーポッドティール:-90°/+30° アタッチメントグリップタイトスマート:1/4 インチメスねじ コールドシューマウント(×2)、ウェイボ モバイル::1/4 インチメスねじ コールドシューマウント
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

上質なクランピングマウントとどんな状況でもスマートフォンを安全に支える三脚 ユニバーサル互換性:ケースあり・なしのどんなスマートフォンにも対応 丈夫なABSプラスチック、TPE,ステンレススチール使用で上質なつくり イメージやビデオ撮影時の最大の安定性のために設計 ベストショットやまぶしい光の回避のためにティルトアングルの調整可能 ステンレススチールプレートスライドとロックフォーンセキュリティー
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.244 寸法(cm)5.5×7.5×31 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

多彩な使い方ができるテレポッド 手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能 耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能 テレポッドの先端は1/4''ネジに対応 最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.41 耐荷重(kg)1 寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷

Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。 1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応) 耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応 すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用 アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属 ショルダーストラップ付キャリングケース付属 ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:40 タイプボール雲台 耐荷重(kg)8 脚数(本)4 ベース寸法(mm)40 全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132) 最高使用温度(℃)70 チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5 ロック脚ロック:ツイストロック 回転角度(°)パン:360 最低高さ(cm)43 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント1/4″ ネジ 脚の種類シングル
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)0.87 段数脚:4 角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90 耐荷重(kg)1.5 寸法(cm)8.7×8.7×39.8 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部:1/4''
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

COMPACT アドバンス キットはJOBY COMPACTファミリーの最上位モデルです。 JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 3ウェイ雲台のQRプレートは、ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 雲台のハンドルは折りたたむことができるため、持ち運びの際はコンパクトに収納することができます。 強化アルミニウム構造のため、耐久性も十分です。 3kgの耐荷重性能を備えており、最新のカメラシステムも安心して使用することができます。
仕様雲台タイプ:3ウェイ雲台、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)1.48 ブラック/レッド 段数脚:5 角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-30/+90 耐荷重(kg)3 寸法(cm)13.3×13.3×44 アタッチメント最上部:1/4''
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。 雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。 耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)1.22 ブラック/レッド 段数脚:5 角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90 耐荷重(kg)1.5 寸法(cm)10.7×10.7×45.3 アタッチメント最上部:1/4''
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド 付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント 質量(kg)0.25 耐荷重(kg)1 収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能 スマートフォンを簡単に取り外し可能 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE 質量(kg)0.021 ホワイト 寸法(cm)7×3.4×8.2 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適 付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ 材質アルミニウム 質量(kg)0.84 耐荷重(kg)2.5 最高高さ(mm)全伸高:1883 最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時) 縮長(mm)780 ロック脚:レバーロック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

優れた品質のカメラ取付用ブイロギングマイク マイクが必要な屋外でのモバイルコンテンツクリエーターのためにデザイン コンパクトで携帯可能-スマートフォンとCSCにパーフェクトなサイズで ブイロギングレディ- スーパーカーディオイドパターンはブイロギングボイスにフォーカス 優れた衝撃吸収性- Rycote(R) Duo-Lyre(R) ショックマウント マルチデバイスサポート- カメラとモバイルケーブル ダイレクトコネクション- 20マウントで三脚にダイレクトに装着
材質ABS樹脂、ハイトレル(R)、ポリウレタン 質量(kg)0.04 Black/Red 周波数(Hz)35~20k 感度-38 寸法(cm)9.3×7.5×7.1
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)