「自撮り」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリップタイトスマートは、コールドシューマウントを装備したスマートフォン用アダプターです。
幅59mm~103mmのスマートフォンを縦横どちらにも固定することができます。
コールドシューには、ビーモのようなLEDライトや、ウェイボのようなマイクを装着することができます。
付属のダブルロックコールドシューを利用すると、スマートフォンをカメラに固定することも可能です。
材質アルミ, ゴム, ABS Plastic
質量(kg)0.08
色Black/Grey
寸法(cm)3.8×3×8.7
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
325gまでのカメラ用のコンパクトバージョン
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
ボールヘッドの上にJOBYの各種マウントを接続することも可能
コンパクトカメラ、360°カメラなどに最適
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.159
寸法(cm)3.81×3.81×19.05~56
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
三脚部は開脚角度が2段階に切り替え可能
ボールヘッドは、パン動作、縦位置撮影が可能
1kg以下のカメラに対応
ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ、360°カメラ、アクションカメラなどをサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質アルミ、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.244
容量(kg)1
寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
パターンカーディオイド
外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:40
耐荷重(kg)3
パターンスーパーカーディオイド
外寸(cm)マイク:9.3×7.5×7.1
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:70
耐荷重(kg)3
パターンカーディオイド
外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スマートフォン・325gまでのカメラ用、4通りの使い方ができる伸縮式三脚
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」を標準装備
「インパルスBluetoothリモコンシャッター」が付属
他のマウントへの付け替え、325g以下のカメラの装着も可能
仕様デバイス:Large Phone、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.189
容量(kg)0.325
寸法(cm)6.1×3.81×19.05~56
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
多彩な使い方ができるテレポッド
手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能
耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能
テレポッドの先端は1/4''ネジに対応
最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.41
耐荷重(kg)1
寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
COMPACT 2in1 一脚は、ラバー製の石突を取り外して付属のボール雲台を装着すると自撮り棒として使用することができます。
一方、ボール雲台をグリップ側に装着すると、安定度の高いハンドグリップとしても使用することができ、まさに一台二役の2in1一脚といえます。
ピンジョイントマウントも付属しているため、アクションカメラを取り付けることも可能です。
アルミニウムとテクノポリマーを主な材質とする本製品は4段構成で、コンパクトでありながら十分な強度を備えており、開封してすぐに楽しめるパッケージになっています。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)0.28
色ブラック/レッド
段数脚:4
角度(°)フロントティルト:+90/-20
耐荷重(kg)1
寸法(cm)4.15×4.15×44
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚
通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。
サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。
スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。
マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド
付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント
質量(kg)0.25
耐荷重(kg)1
収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
アクションカメラおよび360°カメラ用セルフィースティック
剛性に優れ、撓りの少ない伸縮式ポール
ハンドグリップ、セルフィースティック、ミニ三脚、伸縮ポールスタンドの4通りの使い方
ドレインシステム付きのため、雨天や水辺での使用も可能
ドローンのようなアングルも可能な長尺ポール
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質アルミ、ポリカーボネートPC、ステンレス鋼、Silicone、TPE
質量(kg)0.53
色黒・赤
容量(kg)0.5
寸法(cm)3×3×34.8~120
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
関連キーワード