「サンダー 電動」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスマイン電動ミニアングルサンダー
エコ商品
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787 電圧(V)AC100 消費電力(W)210 電源AC100V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本 トラスコ品番595-1449 幅(mm)【プーリー】50 径(Φmm)【プーリー】60 電源(V)AC100 消費電力(W)730 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 電源コード(m)2.5 ベルト速度(m/min)810 ベルト寸法(mm)50×490
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

細身スリムサンダー6000~12000min[[の-1乗]]まで変速可能です。握りΦ51mmです。
用途小径ディスクを使用した部分的な鏡面作業。溶接後、レーザーカット後の焼け取り作業。樹脂塗装の研磨、その他一般研磨作業。 仕様オプション100Φ仕様フランジ有り トラスコ品番837-0499 セット内容マジックパッド50mm、ディスクスクリュー、スパナ、レンチ、ミニフラップディスク#60、ペーパーディスク#80、#120 質量(kg)1 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電流(A)3.5 砥石径(Φmm)50~100 電源コード(m)2.4 2018年トラスコ掲載ページ5 0225
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

オフィスマインカーブサンダー電気式
まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770 質量(kg)1.26 電源(V)AC100 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])7000 コード長さ(m)2 定格電流(A)2.1 ホイール直径(Φmm)50~60
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 トラスコ品番837-0500 セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本 全長(mm)170 質量(kg)1.57 消費電力(W)210 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50×490 ベルト速度(m/min)900 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 排気方向前後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0552
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。 トラスコ品番837-0498 セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ 質量(kg)1.67 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電流(A)3.5 電源コード(m)2.4 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

RMBサンダー100用アイドルローラーワイドタイプ
トラスコ品番819-2336 適合機種RMB100タイプ 材質ポリアセタール樹脂 寸法(mm)鍔38Φ×32Φ×105L 質量(g)90
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

RMBサンダー100用スポンジワイドタイプ
トラスコ品番819-2321 材質アルミ、ラテックス 寸法(mm)50Φ×100L 質量(g)180
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用 材質スポンジ、シリコンカーバイド 長さ(mm)120 幅(mm)80 サイズ80×120mm 砥材シリコンカーバイド 厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプ ペーパー寸法(mm)80×120 2018年トラスコ掲載ページ5 0515
1セット(30枚)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスマインHNM用CBNスケールベルト
エコ商品
HNM-30E用CBNスケールベルトです。
トラスコ品番363-0605 材質CBN 粒度(#)60 品名HNM用CBNスケールベルト 仕上がり相当番手(P)60 ベルト寸法(mm)30×535 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
19,980 税込21,978
翌日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様電動式 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番138-8151 質量(kg)1.6 ベルト幅(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])3500 ベルト長さ(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0519 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)134 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0517 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)55 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0518 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)60 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨 質量(kg)1.25 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260 空気消費量(m3/min)0.30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115 ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000 仕様エアー式 トラスコ品番138-8142
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0516 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)50 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0515 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)50 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

オフィスマインナロベルター
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。 ベルト速度(m/min)400 ベルト寸法(mm)3~20×330 ベルト幅(mm)3~20 ベルト長さ(mm)330 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)2.1 消費電力(W)210 コード長さ(m)1.8 トラスコ品番364-0868 質量(kg)1.35
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。 付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイド トラスコ品番593-1937 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 ペーパー寸法(mm)60×260 ホイール幅(mm)60 ホイール寸法(mm)径50
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷