6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。 トラスコ品番837-0498 セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ 質量(kg)1.67 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電流(A)3.5 電源コード(m)2.4 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

オフィスマインカーブサンダー電気式
まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770 質量(kg)1.26 電源(V)AC100 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])7000 コード長さ(m)2 定格電流(A)2.1 ホイール直径(Φmm)50~60
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。 トラスコ品番456-7986 質量(kg)1.35 直径×幅W(mm)(ローラー)50×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 ベルト寸法(mm)60×260 ホース取付口Rc1/4 周速(m/min)(ベルト)1000 排気方向後方
1箱
79,980 税込87,978
翌日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨 質量(kg)1.25 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260 空気消費量(m3/min)0.30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115 ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000 仕様エアー式 トラスコ品番138-8142
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様電動式 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番138-8151 質量(kg)1.6 ベルト幅(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])3500 ベルト長さ(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(mm)(ホイール)45~60 トラスコ品番296-0761 幅(mm)(ホイール部)15~25 全長(mm)230 質量(g)965 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷