「dm-500」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約600(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-5~50
電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個
保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)
精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)
測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160
温度測定範囲(℃)水温:0~40
主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)
寸法(Φ×mm)検出部:30×116
校正清水校正または大気校正(簡易校正)
電池寿命測定回数:約8000回
補正機能1点補正または2点補正
使用湿度(%RH)95以下
ポータブルタイプなのでどこでも手軽に濁度を測定できます。また、外光の影響を受けにくい構造になっており、天候や昼夜を問わず、いつでも安定した測定結果を得ることができます。採水しづらい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで濁度を測定できます。水を汲んで容器に移す必要がありません。防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。材質は抗菌樹脂を採用しています。主要材料はSUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。持ち運びに便利な専用ケース付きです。
アズワン品番1-9394-01
仕様[保護構造]本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68)
材質[検出部]ステンレス(SUS316L)、[保護用ゴムカバー]シリコン
測定範囲[ホルマジン度]0.0~500
材質(本体)ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル)
質量(g)600
ケーブル長(m)[検出部]5
測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160、[検出部]Φ30×116
分解能[度]0.1(0.0~99.9)・1(100~500)
1個
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
関連キーワード