3ページ目:

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
657件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器接続用コネクタ EOG型 三桂製作所電気機器接続用コネクタ EOG型三桂製作所
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~90機能耐油規格UL94V0
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
558税込614
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
599税込659
1個
当日出荷から26日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
ケイグランド用コネクタ C2OM型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OM型三桂製作所
349税込384
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ三桂製作所
659税込725
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
サンフレキROBO用センター止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO用センター止めサドル三桂製作所
169税込186
1個
当日出荷
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF使用周囲温度(℃)-20~100
プリカ用ストレートカップ 三桂製作所プリカ用ストレートカップ三桂製作所
169税込186
1個ほか
翌々日出荷
防水プリカ用カップリング 三桂製作所防水プリカ用カップリング三桂製作所
779税込857
1個
3日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
539税込593
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所SUS防水プリカ用コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
シンプルタイプ挿入工具(スリット付 ROBO用) 三桂製作所シンプルタイプ挿入工具(スリット付 ROBO用)三桂製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番157-9713質量(g)12
サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング 三桂製作所サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング三桂製作所
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOの管端保護
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
絶縁ブッシング 三桂製作所絶縁ブッシング三桂製作所
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
薄鋼電線管防水ねじなしカップ 三桂製作所薄鋼電線管防水ねじなしカップ三桂製作所
629税込692
1個
3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-25~90主材質ZDC2防水保護等級IP65
樹脂ケイフレ用90°コネクタ 三桂製作所樹脂ケイフレ用90°コネクタ三桂製作所
379税込417
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
439税込483
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ90°ユニオンコネクタ三桂製作所
799税込879
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所ノックアウト接続用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67
サンフレキ用おねじ付コネクタ 三桂製作所サンフレキ用おねじ付コネクタ三桂製作所
289税込318
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ケイフレ用Mねじ付きコネクタ 三桂製作所ケイフレ用Mねじ付きコネクタ三桂製作所
459税込505
1個
当日出荷から11日以内出荷
ケイグランド用コネクタ C2OPg型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OPg型三桂製作所
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アース端子付きワッシャ 三桂製作所アース端子付きワッシャ三桂製作所
389税込428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble三桂製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷
市販のボトルに取り付けるだけで泡タイプのボディソープ・ハンドソープが自動化できるオートディスペンサーヘッドです。詰め替えの手間やこぼす心配がありません。吐出量の切り替えや電源は本体上部のボタンで簡単に操作できます。手を触れないので衛生的です。
付属品ボトルキャップ×3、取扱説明書(保証書付き)トラスコ品番535-7752材質ABS樹脂、シリコン幅(mm)84ピンク高さ(mm)95奥行(mm)115電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き三桂製作所
329税込362
1個
当日出荷
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質樹脂温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67最小内径(Φmm)10質量(g/個)29UL規格UL94V0適合電線管ケイフレックス/12
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形 三桂製作所ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形三桂製作所
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~90
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
539税込593
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
34,980税込38,478
1巻(30m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)三桂製作所
389税込428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼用)三桂製作所
129税込142
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
ノックアウトカバー 三桂製作所ノックアウトカバー三桂製作所
379税込417
1箱(10個)
3日以内出荷
ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所ポリアミド樹脂製ロックナット三桂製作所
159税込175
1個ほか
3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
サンフレキロボ スッリト付 三桂製作所サンフレキロボ スッリト付三桂製作所
15,980税込17,578
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ三桂製作所
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷