カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 三桂製作所のすべての商品

ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型
三桂製作所¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング
三桂製作所¥129~税込¥142~1個当日出荷から3日以内出荷サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。用途サンフレキROBOの管端保護
サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色
三桂製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF色黒保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
DINレール取付け用ベース
三桂製作所¥509~税込¥560~1個翌々日出荷DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。取付35mmDINレール質量(g/個)100
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか3日以内出荷から16日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
ケイフレックス用 片側サドル
三桂製作所¥85~税込¥94~1個当日出荷から3日以内出荷片側止めサドルです。材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB使用周囲温度(℃)-50~200
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形
三桂製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から7日以内出荷配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~90
シートパッキン
三桂製作所¥189~税込¥208~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。色調黒色
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2