4ページ目:

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
657件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリカ用サドル 三桂製作所プリカ用サドル三桂製作所
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケイグランド用マルチコネクタ 三桂製作所ケイグランド用マルチコネクタ三桂製作所
539税込593
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
269税込296
1個
3日以内出荷
防水プリカ用コネクタ 三桂製作所防水プリカ用コネクタ三桂製作所
589税込648
1個
当日出荷
アース端子付きワッシャ 三桂製作所アース端子付きワッシャ三桂製作所
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用90°コネクタ三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
端子ボックス 三桂製作所端子ボックス三桂製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
耐熱性ケイフレックス 三桂製作所耐熱性ケイフレックス三桂製作所
22,980税込25,278
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚鋼電線管用ねじなしカップ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしカップ三桂製作所
319税込351
1個
3日以内出荷
ロックナット締付工具ソケット 三桂製作所ロックナット締付工具ソケット三桂製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から21日以内出荷
サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用コネクタ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ケイフレックス回転式コネクタ 三桂製作所ケイフレックス回転式コネクタ三桂製作所
689税込758
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
799税込879
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
599税込659
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ケイグランド用カップC2型 三桂製作所ケイグランド用カップC2型三桂製作所
759税込835
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
SUSサンパイプロックナット 三桂製作所SUSサンパイプロックナット三桂製作所
289税込318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SUSケーブルコネクタ 三桂製作所SUSケーブルコネクタ三桂製作所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形インサート三桂製作所
549税込604
1個
3日以内出荷
3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。 アースは、ボディーアース構造です。 アース線は、フェルール端子をご使用下さい。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
3,500税込3,850
1袋(50個)
3日以内出荷から101日以内出荷
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
4,198税込4,618
1袋(50個)
当日出荷から14日以内出荷
ケーブルコネクタ 三桂製作所ケーブルコネクタ三桂製作所
289税込318
1個
4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
用途高所、狭い場所での作業工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)15寸法L3(mm)26寸法d(Φmm)17寸法A(Φmm)38質量(g/個)87適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型黒三桂製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ三桂製作所
309税込340
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ三桂製作所
259税込285
1個
翌日出荷から3日以内出荷
温度範囲(℃)-45~150JIS規格JIS C8350各種認証PSE防水性非防水
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
849税込934
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から22日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
カップリングMSコネクタ用 三桂製作所カップリングMSコネクタ用三桂製作所
829税込912
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
CSAケイフレックス 三桂製作所CSAケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO 両側止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO 両側止めサドル三桂製作所
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用周囲温度(℃)-20~100
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度三桂製作所
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO センター止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO センター止めサドル三桂製作所
169税込186
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー使用周囲温度(℃)-20~100適合電線管ライトグレー
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用三桂製作所
249税込274
1個
当日出荷から13日以内出荷
コンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に