3A形で電線がねじ止め式のインサートです。
電線接続はフェルール端子をご使用下さい。
コンタクトはインサートに内蔵しています。
アースは、ボディーアース構造です。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし
材質PC
サイズ3A
質量(g)14/個
使用温度範囲(℃)-40~+125
規格CE、UL・CSA
定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400
部品名称インサート
定格電流(A)10
記号ZD
表面処理銀めっき
接触抵抗(mΩ)3以下
絶縁抵抗(Ω)1010以上
電線接続方法ねじ止め式
互換性有り
色調アイボリー
使用コンタクト内蔵
コンタクト形状丸形
適合電線サイズ0.25~2.5mm2
耐電圧(kV)2.21
関連キーワード