40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 機能耐振動 使用温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67
1個ほか
269 税込296
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 機能耐油
1個ほか
139 税込153
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 種類管用平行/おねじ付 適合ケイフレックス/KMS、KPF
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 グレー 保護等級IP67 機能耐油/耐候/ハロゲンフリー 規格UL94V2
1個ほか
259 税込285
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質樹脂 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 最小内径(Φmm)10 質量(g/個)29 UL規格UL94V0 適合電線管ケイフレックス/12
1個
329 税込362
欠品中

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 使用温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)6.5 保護等級IP67 機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質(本体)SUS304 温度範囲(℃)-20~90 防水保護等級IP67
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)10 防水保護等級IP67
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
1個
529 税込582
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 防水保護等級IP67
1個
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 防水保護等級IP67
1個
219 税込241
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~90 機能耐油 規格UL94V0
1個ほか
259 税込285
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 防水保護等級IP67
1個
499 税込549
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)10 防水保護等級IP67
1個
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 主材質ZDC2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
849 税込934
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 主材質ZDC2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
849 税込934
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)10 防水保護等級IP67
1個
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ 温度範囲(℃)-20~90 防水保護等級IP67
1個
659 税込725
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)12 防水保護等級IP67
1個
549 税込604
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF トラスコ品番147-7824 質量(g)23 寸法A(mm)25.5 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90 最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7 接続ねじ呼び径G1/2 接続ねじS1(mm)20.9
1個
429 税込472
当日出荷

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)10 防水保護等級IP67
1個
558 税込614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三桂製作所ケーブルコネクタ
RoHS
ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽。3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
用途高所、狭い場所での作業。工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP X7 難燃性UL94V2 主材質PA66 色調ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐振動(緩め止め付)
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。
用途高所、狭い場所での作業。・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 難燃性UL94V2 環境ハロゲンフリー 主材質PA66 色調ライトグレー 特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)