カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(35)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(364)
- オカムラ(岡村製作所)(296)
- 岩田製作所(103)
- セイキ製作所(63)
- UNITE(59)
- タカノ(57)
- オザック精工(40)
- 大阪魂(38)
- NB(日本ベアリング)(35)
- フジトク(35)
- 水本機械製作所(34)
- THK(31)
- WIDIA(31)
- KTC(27)
- TRUSCO(27)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
- TDT(田野井)(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「29l」の検索結果
特価

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥2,598~税込¥2,858~1箱(20個)当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
三桂製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷防水型ねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ネジで確実に接続用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
電材電装用レジューサ
三桂製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷オス、メスの管用平行ねじを施した亜鉛ダイカスト製のレジューサです。おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)。品番の末尾に-LSを追加した物は鋼製ロックナット(電気亜鉛めっき付き)を附属しています。レジューサの使用例を373頁に掲載しておりますので、ご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【おねじ部】IP67
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥2,798税込¥3,0781箱(20個)当日出荷から37日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー規格UL94V2保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ノックアウト接続用コネクタ
三桂製作所¥219税込¥2411個当日出荷から17日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー防水保護等級IP67
サンフレキROBO 片側止めサドル
三桂製作所¥109税込¥1201個当日出荷から14日以内出荷片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(Φmm)5使用周囲温度(℃)-20~100
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)
三桂製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から17日以内出荷ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
SUS防水プリカねじ無カップ
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から17日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
電気機器接続用コネクタ EOG型
三桂製作所¥2,598税込¥2,8581箱(20個)4日以内出荷から17日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90規格UL94V0保護等級IP67機能耐油
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から37日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
SUS防水プリカねじ無カップ
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP65
SUS防水プリカねじ無カップ
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP65
サンフレキROBO90゜コネクタ
三桂製作所¥2,698~税込¥2,968~1個11日以内出荷サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキ用めねじコネクタ
三桂製作所¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷サンフレキROBO TypeNSBS を電気機器に接続するためのコネクタです。NBOPG を穴用として使用する場合は別売のロックナット(型式RLPGS)を別にご用意下さい。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23 の分類コードは2 ライト)です。RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。L19L229Φd24.8温度範囲(℃)-20~90ΦA51.4接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】22寸法B(Φmm)47.2質量(g/個)153寸法I(Φmm)22.2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)特性耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ接続対象【サンフレキROBO】NSBS32IP等級IP65
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥3,598~税込¥3,958~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイグランド用カップ C2型
三桂製作所¥759~税込¥835~1個11日以内出荷ケーブルをバックシェル付きのMS コネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
ケイグランド用90゜カップ
三桂製作所¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷から37日以内出荷ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
ケイフレックス用貫通コネクタ
三桂製作所¥6,198税込¥6,8181個11日以内出荷ケイフレックスの中間を固定するための貫通式コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。#12 のみインシュレータ付きです。真鍮品はRoHS に対応していません。その他【L2締付後】29L116Φd42.5C61温度範囲(℃)-20~90ΦA58.8接続ねじ【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)63.8質量(g/個)244環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67接続対象【ケイフレックス】※36