カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • サンドビック(1)
  • ぺんてる(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • JTC(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • SCHMERSAL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-n002」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
35,980税込39,578
1個(50m)ほか
翌々日出荷
Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
電材電装用回転式ハブ(樹脂製 三桂製作所電材電装用回転式ハブ(樹脂製三桂製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例:N2BG)を接続し、回転式コネクタにするための高負荷用ポリアミド樹脂製ベアリング式回転ハブです。 回転式コネクタ(例:N2RBG)より高負荷、厳しい回転の箇所でご使用いただけます。 過度な負荷を掛けてのご使用はサンフレキROBO 破損の恐れがございますので、実装試験のうえご使用下さい。 ケイフレックス、鋼製電線管などの金属管または重量物との接続には使用しないで下さい。 めねじ部分は非防水のため取り付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。( 下記使用例をご参照下さい。)
取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL118L216温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA色調黒色特性低発塵IP等級IP65
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ三桂製作所
439税込483
1個
翌々日出荷
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。N2BG※ESDはN2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/ sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調白色特性耐油、耐振動(緩み止め付)、静電気防止IP等級IP67
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
29,980税込32,978
1個(20m)ほか
翌々日出荷
Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。
温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
ポリアミド樹脂製回転ハブ 三桂製作所ポリアミド樹脂製回転ハブ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例;N2BG)を接続して回転式のコネクタにするためのポド樹脂製の回転ハブです。めねじ部分は非防水のため取付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。(逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL116L224.4Φd14.7L321温度範囲(℃)-20~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2質量(g/個)22環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性IP67
サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用貫通コネクタ三桂製作所
549税込604
1個
10日以内出荷
フレキの中間を固定するためのコネクタです。防水仕様をご希望の場合は、N2V2BGと ご指定下さい。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性非防水(N2VBG)、耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65(N2V2BG)
サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用貫通コネクタ三桂製作所
869税込956
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ三桂製作所
459税込505
1個
10日以内出荷
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
研磨剤 100000特集