カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • SMC(7)
  • KSフィルター(2)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • SCHMERSAL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2bg16」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
299税込329
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ三桂製作所
439税込483
1個
翌々日出荷
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。N2BG※ESDはN2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/ sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調白色特性耐油、耐振動(緩み止め付)、静電気防止IP等級IP67
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ三桂製作所
459税込505
1個
10日以内出荷
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用貫通コネクタ三桂製作所
549税込604
1個
10日以内出荷
フレキの中間を固定するためのコネクタです。防水仕様をご希望の場合は、N2V2BGと ご指定下さい。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性非防水(N2VBG)、耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65(N2V2BG)
サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用貫通コネクタ三桂製作所
919税込1,011
1個
10日以内出荷