カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- メディアカバーマーケット(6)
- 工進(3)
- PanzerGlass(3)
- SONY(ソニー)(2)
- MATCH(2)
- タカチ電機工業(1)
- ニチバン(1)
- ホンダ(1)
- ヤマト科学(1)
- ワコー(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 空調服(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Kang Yang(1)
「sppa」の検索結果

トルクねじ
三桂製作所¥309税込¥3401箱(20個)3日以内出荷ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質鋼L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応
ケーブルプロテクター
三桂製作所¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から26日以内出荷自己巻き付け性のあるプロテクター。高強度のPET モノフィラメントとマルチフィラメントを使用し、2 レイヤー構造にすることでSPPA564 と比較し、強度や耐衝撃性などを大幅に向上しております。敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。オレンジ色が標準です。黒色はBK をお付けください。長さ(m)1(1本の)温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗、耐衝撃
ケーブルプロテクター
三桂製作所¥25,980~税込¥28,578~1個(25m)ほか10日以内出荷から16日以内出荷自己巻き付け性のあるプロテクター。難燃性のPETモノフィラメントとマルチフィラメントを使用したスリーブ。敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。黒色が標準です。温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗
ケイフレ用防水ねじなしカップ
三桂製作所¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から10日以内出荷防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
ケイフレックスねじなしカップ
三桂製作所¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から10日以内出荷防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65