曜日別特売

ケーブルプロテクター

ケーブルプロテクター - 三桂製作所ケーブルプロテクター - 三桂製作所

自己巻き付け性のあるプロテクター。
難燃性のPETモノフィラメントとマルチフィラメントを使用したスリーブ
敷設後のケーブルに取り付けられます。
ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。
薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。
黒色が標準です。

温度範囲(℃)
-40~125
環境
RoHS10物質対応
主材質
PET
特性
耐摩耗
全8種類を絞り込む
品番
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
最大外径(mm)
最小外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74760126SPPA564-051個(50m)50(1巻)適用部品:5適用部品:1
¥38,500
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760135SPPA564-081個(50m)50(1巻)適用部品:8適用部品:5
¥47,500
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760151SPPA564-131個(25m)25(1巻)適用部品:13適用部品:8
¥30,250
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760160SPPA564-191個(25m)25(1巻)適用部品:19適用部品:13
¥39,500
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760169SPPA564-251個(25m)25(1巻)適用部品:25適用部品:19
¥55,000
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
74760178SPPA564-291個(25m)25(1巻)適用部品:29適用部品:25
¥64,000
¥55,980
¥61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760187SPPA564-321個(25m)25(1巻)適用部品:32適用部品:29
¥67,500
¥57,980
¥63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760196SPPA564-381個(25m)25(1巻)適用部品:38適用部品:32
¥88,000
¥75,980
¥83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする