ケーブルプロテクター
自己巻き付け性のあるプロテクター。
高強度のPET モノフィラメントとマルチフィラメントを使用し、2 レイヤー構造にすることでSPPA564 と比較し、強度や耐衝撃性などを大幅に向上しております。
敷設後のケーブルに取り付けられます。
ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。
オレンジ色が標準です。黒色はBK をお付けください。
- 長さ(m)
- 1(1本の)
- 温度範囲(℃)
- -40~125
- 環境
- RoHS10物質対応
- 主材質
- PET
- 特性
- 耐摩耗、耐衝撃
- 内容量
- 1個
全12種類を絞り込む
品番
電線保護 の新着商品
カテゴリ
























