49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻(50m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 材質ポリアミド(PA) 使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 機能耐振動 使用温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67
1個ほか
269 税込296
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 機能耐油
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 グレー 保護等級IP67 機能耐油/耐候/ハロゲンフリー 規格UL94V2
1個ほか
259 税込285
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 使用温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)6.5 保護等級IP67 機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 防水保護等級IP67
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三桂製作所カップリング MSコネクタ用
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20~90 接続MSコネクタ 難燃性UL94V2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
449 税込494
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ライトグレー 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3A形で電線がねじ止め式のインサートです。 電線接続はフェルール端子をご使用下さい。 コンタクトはインサートに内蔵しています。 アースは、ボディーアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし 材質PC サイズ3A 質量(g)14/個 使用温度範囲(℃)-40~+125 規格CE、UL・CSA 定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400 部品名称インサート 定格電流(A)10 記号ZD 表面処理銀めっき 接触抵抗(mΩ)3以下 絶縁抵抗(Ω)1010以上 電線接続方法ねじ止め式 互換性有り 色調アイボリー 使用コンタクト内蔵 コンタクト形状丸形 適合電線サイズ0.25~2.5mm2 耐電圧(kV)2.21
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 防水保護等級IP67
1個
349 税込384
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 防水保護等級IP67
1個
219 税込241
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~90 機能耐油 規格UL94V0
1個ほか
259 税込285
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質樹脂 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 最小内径(Φmm)10 質量(g/個)29 UL規格UL94V0 適合電線管ケイフレックス/12
1個
329 税込362
当日出荷


速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
1個
529 税込582
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ 温度範囲(℃)-20~90 防水保護等級IP67
1個
659 税込725
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 防水保護等級IP67
1個
499 税込549
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ
エコ商品
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 主材質ZDC2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
849 税込934
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)