カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • 未来工業(148)
  • エツミ(38)
  • 伊藤電気製作所(26)
  • エスコ(17)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • 日動電工(14)
  • ネグロス電工(12)
  • ニッサン(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ダイヤゴム(5)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • CKD(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 八州電工(3)
  • SMC(2)
  • アメリカン電機(2)
  • 外山電気(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve-22」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個(25m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
    温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • 防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所

    防水プリカ 環境配慮/高難燃

    三桂製作所
    41,980税込46,178
    1個(25m)
    翌々日出荷
    環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • SUSプリカチューブ 三桂製作所

    SUSプリカチューブ

    三桂製作所
    79,980税込87,978
    1個(30m)
    10日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~105特性非防水
  • SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所

    SUSプリカチューブ 10m

    三桂製作所
    26,980税込29,678
    1個(10m)
    10日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水