横向用は、タフトロ開口部を横向きに取り付ける場合に使用するもので、シングルコレクタにカウンターバランサを取り付けることにより、横向コレクタとして使用できます。(タンデムコレクタにカウンターバランサを取り付けることはできませんので支持棒を2本出しそれぞれにシングルコレクタとカウンターバランサを取り付けてください)。
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.18
種類横向用
グリーン購入法適合
1個
¥5,298
税込¥5,828
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形・E形
質量(kg)0.11
グリーン購入法適合
1個
¥7,698
税込¥8,468
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形・F形
質量(kg)0.07
グリーン購入法適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)46.8
長さ(m)60
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥139,800
税込¥153,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(kg)88
長さ(m)50
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥329,800
税込¥362,780
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)21
長さ(m)60
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)65
長さ(m)50
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)35.1
長さ(m)45
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥97,980
税込¥107,778
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)62.4
長さ(m)80
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)32
長さ(m)20
極数5
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥129,800
税込¥142,780
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)35
長さ(m)100
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)10.5
長さ(m)30
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥54,980
税込¥60,478
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)48
長さ(m)40
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)56
長さ(m)40
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)23.4
長さ(m)30
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥64,980
税込¥71,478
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)36.5
長さ(m)45
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥139,800
税込¥153,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)39
長さ(m)30
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)52
長さ(m)40
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)2.07
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.2
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)2.09
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)14×1本
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.79
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.19
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1500
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.2
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)2000
リード線長さ(mm)800
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形・E形
質量(kg)0.08
グリーン購入法適合
1個
¥5,298
税込¥5,828
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形・E形
質量(kg)0.07
グリーン購入法適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
用途トランスファーガイド用保守部品
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.03
方式布設:張力、非張力
グリーン購入法適合
1個
¥9,898
税込¥10,888
46日以内出荷
用途タフトロの延線および張力をかける場合に使用する治具
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.4
方式布設:張力、非張力
グリーン購入法適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
46日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形・F形
質量(kg)0.08
グリーン購入法適合
1個
¥5,298
税込¥5,828
31日以内出荷
用途張力布設の場合の接続部品(直線ルートの増設延長など)
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)0.64
グリーン購入法適合
1個
¥7,698
税込¥8,468
46日以内出荷
用途タフトロ端末部カバー
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.01
方式布設:非張力
グリーン購入法適合
1個
¥529
税込¥582
46日以内出荷
ブラシ断面形状:先端形状が凹型です。
適合機種絶縁トロリー Sバー
質量(kg)0.11
グリーン購入法適合
1個
¥7,698
税込¥8,468
46日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形・F形
質量(kg)0.11
グリーン購入法適合
1個
¥7,698
税込¥8,468
31日以内出荷
二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.8
定格(A)30(タンデム)
グリーン購入法適合
1個
¥48,980
税込¥53,878
61日以内出荷
二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)0.95
定格(A)30(シングル)
グリーン購入法適合
1個
¥24,980
税込¥27,478
61日以内出荷
質量(kg)1.15
定格(A)30(タンデム)
グリーン購入法適合
1個
¥98,980
税込¥108,878
61日以内出荷
質量(kg)0.8
定格(A)30(タンデム)
グリーン購入法適合
1個
¥77,980
税込¥85,778
61日以内出荷
質量(kg)1.6
定格(A)60(タンデム)
グリーン購入法適合
1個
¥179,800
税込¥197,780
61日以内出荷
質量(kg)2.15
定格電流(A)60・100
グリーン購入法適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
61日以内出荷
質量(kg)2.52
定格電流(A)150・200
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
61日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ