2ページ目:

174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
適合L-40W、L-40WP、L-406W
ビニバー カメダデンキビニバーカメダデンキ
959税込1,055
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
線名札 カメダデンキ線名札カメダデンキ
1,398税込1,538
1袋(100枚)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。タコ糸が付属しています。RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,688税込2,957
1袋(60個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BMCガイシ カメダデンキBMCガイシカメダデンキ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ) カメダデンキ配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)カメダデンキ
2,198税込2,418
1袋
当日出荷
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレスシルバー
ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキガイシ付き高圧中継端子台カメダデンキ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ カメダデンキ自在ブッシュカメダデンキ
1,798税込1,978
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.09MB)
ミニベース カメダデンキミニベースカメダデンキ
689税込758
1個ほか
当日出荷
スペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプ カメダデンキスペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプカメダデンキ
8,498税込9,348
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー カメダデンキカードホルダーカメダデンキ
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷
材質ポリプロピレン材質(テープ)不織布テープRoHS指令(10物質対応)対応
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
当日出荷
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
スパイラルチューブ カメダデンキスパイラルチューブカメダデンキ
3,298税込3,628
1袋(100m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
丸型サポーター カメダデンキ丸型サポーターカメダデンキ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
スペーサー カメダデンキスペーサーカメダデンキ
189税込208
1個ほか
当日出荷
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。トラスコ品番808-4913材質強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
三角ブラケット カメダデンキ三角ブラケットカメダデンキ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
材質鋼板
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状L適合ボルトM8・M10・W3/8
ESスペーサー ESシリーズ カメダデンキESスペーサー ESシリーズカメダデンキ
169税込186
1個
当日出荷
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
高輝度作業用LED投光器 カメダデンキ高輝度作業用LED投光器カメダデンキ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
バラストレス水銀灯500W相当の明るさ 光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置 屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)
寸法(mm)145×320×310質量(g)1400定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)10プラグ2P色温度(K)5700寿命40000時間使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水性IP65(防雨型)演色指数(Ra)80電球の種類LED
銅バー カメダデンキ銅バーカメダデンキ
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ) カメダデンキ配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)カメダデンキ
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティングテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
ESスペーサー(両面ナットタイプ) ノーマルタイプ カメダデンキESスペーサー(両面ナットタイプ) ノーマルタイプカメダデンキ
199税込219
1個
当日出荷
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。 絶縁性に優れています。
用途配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。トラスコ品番250-4846アズワン品番65-1996-24RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト10型直管 カメダデンキLEDライト10型直管カメダデンキ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
クイック線名札 カメダデンキクイック線名札カメダデンキ
2,298税込2,528
1袋(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
材質強硬ファイバー、ナイロン66結束径(Φmm)35有効長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角サポーター カメダデンキ絶縁六角サポーターカメダデンキ
1,398税込1,538
1袋(10本)
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
端子台取付金具ミニカナグ カメダデンキ端子台取付金具ミニカナグカメダデンキ
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
用途端子台を取り付けるための補助金具。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
レールソケット カメダデンキレールソケットカメダデンキ
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)
タイプS(1灯用)定格電圧(V)AC100安全規格PSE適合
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ
689税込758
1個ほか
7日以内出荷
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
サイズフリー工具 コス・スリーブ カメダデンキサイズフリー工具 コス・スリーブカメダデンキ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合サイズ0.5~3.5Sqトラスコ品番828-7652
スパイラル カメダデンキスパイラルカメダデンキ
2,398税込2,638
1袋(100m)ほか
7日以内出荷
材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
ジュラコン(R)サポーター カメダデンキジュラコン(R)サポーターカメダデンキ
769税込846
1袋(50本)
7日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ビニレース(モノヒラ) カメダデンキビニレース(モノヒラ)カメダデンキ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電線結束用のビニールヒモです。 伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。
材質塩化ビニール規格RoHS対応品
保護カバーステー カメダデンキ保護カバーステーカメダデンキ
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
丸札 カメダデンキ丸札カメダデンキ
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
材質札:強硬ファイバー 、線糸:タコ糸(長さ約11cm)サイズ(mm)30Φ
絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ絶縁丸形プラスサポーターカメダデンキ
1,798税込1,978
1袋(10本)ほか
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
図面ホルダ カメダデンキ図面ホルダカメダデンキ
679税込747
1枚
当日出荷
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。
用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンスパイラル カメダデンキナイロンスパイラルカメダデンキ
7,998税込8,798
1巻
7日以内出荷から11日以内出荷
ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。
材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.08MB)
カードホルダー記名シート カメダデンキカードホルダー記名シートカメダデンキ
699税込769
1袋
7日以内出荷
パソコンで印字できるカードホルダー記名式です。
材質インクジェット対応ケント紙RoHS指令(10物質対応)対応
メインバー カメダデンキメインバーカメダデンキ
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応