カメダデンキ

カメダデンキのページです。カメダデンキは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在141件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社カメダデンキ
所在地〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6-47-7
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ カメダデンキ

    コルゲートチューブ

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
    仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACベース カメダデンキ

    ACベース

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
    仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラータイ(ビニタイ) カメダデンキ

    カラータイ(ビニタイ)

    カメダデンキ(12件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
    材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(8件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷
    最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
    材質鋼板規格RoHS対応表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)3取付ネジ径M4傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
  • ワイヤーステッカー カメダデンキ

    ワイヤーステッカー

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • コルゲートチューブ治具 カメダデンキ

    コルゲートチューブ治具

    カメダデンキ(16件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コルゲートチューブに電線を素早く収納することができます。
  • クイックホルダーKH カメダデンキ

    クイックホルダーKH

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • パックレース カメダデンキ

    パックレース

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電線結束用のビニールヒモです。 モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
    材質塩化ビニール
  • スイッチ取付台S-14 カメダデンキ

    スイッチ取付台S-14

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
    用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペースタイプの端子台支持金具です。
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸長さ(mm)約110
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ(15件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付カナグS カメダデンキ

    取付カナグS

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
    厚さt(mm)3
  • コルゲートチューブ治具 カメダデンキ

    コルゲートチューブ治具

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
    適合規格KCT-(N)5~7、KC5~7最大径(Φ)5
  • ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター 六角

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
    仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイステッカー カメダデンキ

    ハイステッカー

    カメダデンキ
    3,698税込4,068
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
  • 六角サポーター カメダデンキ

    六角サポーター

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
    仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23表面処理3C 三価クロメート
  • NFベース カメダデンキ

    NFベース

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
    付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
  • ハイステッカー カメダデンキ

    ハイステッカー

    カメダデンキ
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
  • ケーブルしばり紐 カメダデンキ

    ケーブルしばり紐

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻(200m)
    当日出荷
    軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。 酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。 RoHS対応品です。
    材質ビニロン長さ(m)200規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
  • ダクト取付カナグS-18 カメダデンキ

    ダクト取付カナグS-18

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
    仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
  • 角ナット カメダデンキ

    角ナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸札 カメダデンキ

    丸札

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
    材質強硬ファイバー長さ(mm)(タコ糸)約110サイズΦ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダ カメダデンキ

    図面ホルダ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    869税込956
    1枚ほか
    当日出荷
    配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。 透明ですから内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。
  • スイッチ取付台ZK カメダデンキ

    スイッチ取付台ZK

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
    材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
  • ワイヤーステッカー カメダデンキ

    ワイヤーステッカー

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(25個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合商品です。 ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
    材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管キャップ グレー カメダデンキ

    単管キャップ グレー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
    用途単管端面の保護に。トラスコ品番368-3734材質塩ビグレー質量(g)16適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 配線止め具ハイステッカー カメダデンキ

    配線止め具ハイステッカー

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメートテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED盤内照明 カメダデンキ

    LED盤内照明

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
  • ビニバー カメダデンキ

    ビニバー

    カメダデンキ
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
  • 小判札 カメダデンキ

    小判札

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。
  • 丸型サポーター カメダデンキ

    丸型サポーター

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
    仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線止め具”ハイステッカー” カメダデンキ

    配線止め具”ハイステッカー”

    カメダデンキ
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷
    すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BMCガイシ カメダデンキ

    BMCガイシ

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー カメダデンキ

    カードホルダー

    カメダデンキ
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
  • エッジング カメダデンキ

    エッジング

    カメダデンキ
    8,798税込9,678
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
    材質ナイロン6寸法D(mm)5寸法C(mm)1
  • KNPベース カメダデンキ

    KNPベース

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
    材質66ナイロンテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ カメダデンキ

    自在ブッシュ

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応