カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カメダデンキ
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: カメダデンキのすべての商品
特価

自在ブッシュ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプ
カメダデンキ¥9,398~税込¥10,338~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ドブ漬け ボルトセット
カメダデンキ(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(4セット)当日出荷セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6内径(Φmm)【ワッシャー】10ねじ径W3/8ボルト長さ(mm)25外径(Φmm)【ワッシャー】22表面処理溶融亜鉛メッキ横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17
クイック線名札
カメダデンキ¥2,698~税込¥2,968~1袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。材質強硬ファイバー、ナイロン66有効長(mm)115結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)
カメダデンキ¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング色黒テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)
カメダデンキ¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレス色シルバー
LEDライト10型直管
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
トラフ型LED灯具
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品適合片側AC100V給電、G13口金質量(g)(本体)230RoHS指令(10物質対応)対応
セムスボルト
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか6日以内出荷ワッシャーを組み込んであるので、作業が楽で部品管理も楽です。材質鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル
カメダデンキ¥3,398~税込¥3,738~1袋(100m)ほか6日以内出荷材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
レールソケット
カメダデンキ¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)タイプS(1灯用)定格電圧(V)AC100安全規格PSE適合
銅バー
カメダデンキ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷メッキ加工済みの母線用銅バーです。材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ビニレース(モノヒラ)
カメダデンキ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電線結束用のビニールヒモです。 伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。材質塩化ビニール色白規格RoHS対応品
ダクト取付カナグ 接続カナグS
カメダデンキ¥789~税込¥868~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
保護カバーステー
カメダデンキ¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)6日以内出荷DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
メインバー
カメダデンキ¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
L型ブラケット
カメダデンキ¥879~税込¥967~1個6日以内出荷連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。 軽量で手軽に使えます。既製品のため低コスト、短納期です。 サビに強く衛生的なステンレス製もあります。 ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。材質鋼板、ステンレス厚さ(mm)鋼板:3.2、ステンレス:3適合ボルト径M8/M10・W3/8表面仕上げユニクロ