カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カメダデンキ
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: カメダデンキのすべての商品

ワイヤードレッサー
カメダデンキ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷2サイズで8~60mm2の電線に使用できます。電線を入れてドレッサーを回すだけできれいになります。通電中の電線の整線もできます。色青適合電線(mm2)8~22RoHS指令(10物質対応)対応
図面ホルダ
カメダデンキ¥679税込¥7471枚当日出荷配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1箱(30個)ほか6日以内出荷RoHS対応品材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
コルゲートチューブ
カメダデンキ¥31,980~税込¥35,178~1箱(120m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラケット
カメダデンキ¥849~税込¥934~1個6日以内出荷配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。材質鋼板寸法C(mm)15×12表面仕上げユニクロ
ユニカナグ
カメダデンキ¥689~税込¥758~1個ほか6日以内出荷UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
低頭ボルトセット
カメダデンキ¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷材質鉄規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
ダクト取付カナグ 接続カナグS-11
カメダデンキ¥2,298税込¥2,5281袋(10個)6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 U-1、U-26を直角に接続する時に使用する金具です。表面処理3C 3価クロメート材質(本体)鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック図面ホルダー
カメダデンキ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様●寸法B':224●寸法C':20材質AS樹脂タイプ標準寸法A(mm)330寸法B(mm)270寸法C(mm)22収納図面(サイズと厚み)A4 20mm(目安)
LEDレールソケット
カメダデンキ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷セット内容レールソケット1組 落下防止ホルダー1個色ホワイトサイズフリー(10~40形)タイプ2灯用定格電圧(V)AC100口金G13給電方式片側AC100V給電
端子台取付金具ミニカナグ
カメダデンキ¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。用途端子台を取り付けるための補助金具。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ガイシ付き高圧中継端子台
カメダデンキ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
協約形カナグ
カメダデンキ¥26,980~税込¥29,678~1袋(10枚)ほか6日以内出荷から30日以内出荷電灯分電盤用JIS協約形ブレーカの連絡カナグです。幅(mm)93高さ(mm)8材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
スペーサー難燃性
カメダデンキ¥7,798~税込¥8,578~1袋(50個)6日以内出荷低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。色黒、ダークグレー材質ポリプロピレン寸法H(mm)15寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応