4ページ目:

174件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁六角サポーター カメダデンキ絶縁六角サポーターカメダデンキ
3,398税込3,738
1袋(10本)ほか
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状六角RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
LED盤内照明 トラフ型 端子台付き カメダデンキLED盤内照明 トラフ型 端子台付きカメダデンキ
5,698税込6,268
1セット
9日以内出荷
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
LED 人感センサータイプ LEDランプのみ カメダデンキLED 人感センサータイプ LEDランプのみカメダデンキ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き カメダデンキLED 盤内照明 コンパクト型 端子台付きカメダデンキ
4,698税込5,168
1セット
9日以内出荷
端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:201使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296端子台【付属】東洋技研 ATK10-3PRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE
LED盤内照明 トラフ型 カメダデンキLED盤内照明 トラフ型カメダデンキ
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
LED 盤内照明 コンパクト型 コネクタ付き カメダデンキLED 盤内照明 コンパクト型 コネクタ付きカメダデンキ
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:127使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)296コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクターRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプカメダデンキ
27,980税込30,778
1セット
9日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキアルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き)カメダデンキ
33,980税込37,378
1セット
23日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ カメダデンキアルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプカメダデンキ
25,980税込28,578
1セット
9日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き)カメダデンキ
36,980税込40,678
1セット
23日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
ダミーブレイカー カメダデンキダミーブレイカーカメダデンキ
16,980税込18,678
1箱(50個)
9日以内出荷
プラグインブレーカーを使用し、空スペース(予備回路)が出来る場合にご利用ください。 協約取付台にワンタッチで取付可能です。 これ一個でプラグインブレーカー用・スリム、ネジ式ブレーカー用共通のダミーブレーカーとしてご使用いただけます。
用途ダミーブレーカー材質PBT-GF-15樹脂/難燃性UL94V-0黒色RoHS指令(10物質対応)対応
手折カット式協約形カナグ カメダデンキ手折カット式協約形カナグカメダデンキ
15,980税込17,578
1箱(10枚×32パック)
9日以内出荷
JIS協約形ブレーカーの取付金具としてご使用ください。 25mmピッチで切り込みが入っております。 必要な極数に合わせて簡単に切り離しが可能ですので、2,3度折り曲げて切り離すことが出来ます。
用途ブレーカー取り付け材質【バネツメ】SUS301PH材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
黄銅サポーター カメダデンキ黄銅サポーターカメダデンキ
3,998税込4,398
1袋(50本)
7日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.08MB)
L型ブラケットミニ カメダデンキL型ブラケットミニカメダデンキ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質鋼板 t=3.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げステンレスメッキ
超薄型撚線スリーブ カメダデンキ超薄型撚線スリーブカメダデンキ
2,698税込2,968
1箱(100個)ほか
7日以内出荷
協約形カナグ台 カメダデンキ協約形カナグ台カメダデンキ
13,980税込15,378
1袋(25個)ほか
32日以内出荷
協約形カナグ支持する台です。
幅(mm)126材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
COSスリーブ圧縮ペンチダイス カメダデンキCOSスリーブ圧縮ペンチダイスカメダデンキ
11,980税込13,178
1丁
7日以内出荷
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,398税込2,638
1箱(30個)ほか
7日以内出荷
RoHS対応品
材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
ビニバーリング カメダデンキビニバーリングカメダデンキ
839税込923
1袋(100個)
7日以内出荷
ビニバー専用の留リングです。
材質硬質塩化ビニール、グレーRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角サポーター カメダデンキ絶縁六角サポーターカメダデンキ
5,298税込5,828
1袋
7日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なサポーターです。金属表面にビニール被膜を施した絶縁サポーターもあります。
材質RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C、3価クロメート
パイプクランプ カメダデンキパイプクランプカメダデンキ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
開放盤のフレームパイプを組み付けるための継手です。
材質寸法(縦×横)(mm)47×47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.12MB)表面仕上げ3C、3価クロメート
協約形カナグ カメダデンキ協約形カナグカメダデンキ
26,980税込29,678
1袋(10枚)ほか
7日以内出荷から32日以内出荷
電灯分電盤用JIS協約形ブレーカの連絡カナグです。
幅(mm)93高さ(mm)8材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
クイック支柱(固定式) カメダデンキクイック支柱(固定式)カメダデンキ
869税込956
1個
7日以内出荷
分電盤の中扉を支持、開閉する金具です。
材質(本体)鋼板、鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アースバー カメダデンキアースバーカメダデンキ
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
制御盤等設置用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.07MB)
スペーサー難燃性 カメダデンキスペーサー難燃性カメダデンキ
6,998税込7,698
1袋(50個)
7日以内出荷
低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
黒、ダークグレー材質ポリプロピレン寸法H(mm)15寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールカッタースケール カメダデンキDINレールカッタースケールカメダデンキ
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
適合DAC-14MA、 DAC-15MA用
DINレールカッター カメダデンキDINレールカッターカメダデンキ
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ
3,198税込3,518
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ工具セット カメダデンキスリーブ工具セットカメダデンキ
29,980税込32,978
1セット(1100g)ほか
7日以内出荷
材質薄銅管、錫メッキ
DINレール・専用金具 カメダデンキDINレール・専用金具カメダデンキ
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
黄銅サポーター カメダデンキ黄銅サポーターカメダデンキ
3,490税込3,839
1袋(50本)
7日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー カメダデンキワッシャーカメダデンキ
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.09MB)
ミニクイック カメダデンキミニクイックカメダデンキ
4,698税込5,168
1袋(50個)
7日以内出荷
材質鋼板厚さt(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
フリーワッシャー カメダデンキフリーワッシャーカメダデンキ
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
材質鋼板穴径(Φmm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.31MB)表面仕上げ3価クロメート
フリーレール カメダデンキフリーレールカメダデンキ
41,980税込46,178
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーナット カメダデンキフリーナットカメダデンキ
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
パンチナット カメダデンキパンチナットカメダデンキ
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダー カメダデンキバーホルダーカメダデンキ
489税込538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー連結ネジ カメダデンキスペーサー連結ネジカメダデンキ
929税込1,022
1袋(50個)
7日以内出荷
材質表面処理3価クロメート
スナップナット カメダデンキスナップナットカメダデンキ
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)