「ミニカナグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
省スペースタイプの端子台支持金具です。
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)3
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ3価クロメート
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。
スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板
高さ(mm)60
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。
表面仕上げ3価クロメート
配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
用途端子台を取り付けるための補助金具。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付
材質(本体)鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.05MB)
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
表面仕上げ3価クロメート
関連キーワード