「スタンド式マイク」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド。・材質: ヘビーデューティスチール。・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)。・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)。・JANコード: 0716408533070。・モデル名: GFW-MIC-2621
1台
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
どこへでも連れて行ける、頼れるマイクスタンド。Gator Frameworksのショートマイクスタンドは、省スペースながらも安定したパフォーマンスを提供します。ドラムのキックマイク、ギターアンプ、アコースティック楽器のマイキングなど、低い位置からの収録に最適。持ち運びに便利な折りたたみ式で、ライブ、スタジオ、自宅練習まで、あらゆるシーンで活躍します。・コンパクトな設計: 短い設計のため、限られたスペースでもマイクを効率的に配置できます。ドラムのキックやギターアンプ、カホンなどのマイキングに最適です。・堅牢な構造: 耐久性の高いスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈さを備えています。安定したベースで、マイクの転倒を防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを自由に設定できます。最適なポジションでクリアなサウンドを捉えます。・折りたたみ式: 三脚ベースは簡単に折りたためるため、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブハウスやスタジオへの移動も楽々です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ドラムセット、ギターアンプ、ボーカル、パーカッション、プレゼンテーションなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに活躍します。
1台
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
安定性と柔軟性を兼ね備えた、Gator Frameworksの標準的な三脚マイクスタンド。ライブステージからスタジオ、そして自宅での練習まで、あらゆる環境であなたのマイクをしっかりと支え、最高のパフォーマンスを引き出します。耐久性の高いスチール製で、長年の使用にも耐えうる信頼性を提供します。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532998。・モデル名: GFW-MIC-1001
1台
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
ライブパフォーマンス、スタジオ録音、そしてプレゼンテーション。あらゆるシーンでマイクを最適な位置に固定し、最高のサウンドを届けるための必需品です。このブームアームクランプは、安定性と柔軟性を兼ね備え、あなたのマイクセットアップを次のレベルへ引き上げます。・マイクスタンドのセットアップを拡張: 既存のマイクスタンドの垂直シャフトにブームアームを取り付けるためのクランプです。複数マイクの設置や、より複雑なマイクセッティングを可能にします。・堅牢な構造: 耐久性の高いオールスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈な設計。ライブやスタジオの厳しい環境にも対応します。・確実な固定: クランプはマイクスタンドのシャフトをしっかりと掴み、ブームアームを安定して保持します。パフォーマンス中の揺れや位置ずれの心配を軽減します。・簡単な取り付け: 工具不要で、手締め式のノブで簡単に取り付け、取り外しが可能です。素早いセットアップと撤収を実現します。・柔軟な角度調整: ブームアームの角度を自由に調整できるため、マイクを目的の位置に正確に配置できます。・幅広い用途: ドラムのオーバーヘッドマイク、アコースティック楽器のマイキング、追加のボーカルマイクなど、様々な状況で活躍します。・製品タイプ: マイクブームアームクランプ。・材質: スチール。・対応シャフト径: 調整可能(一般的なマイクスタンドの垂直シャフトに対応)。・JANコード: 0716408547985。・モデル名: GFW-MIC-CLMPBM9
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
演奏中の水分補給もこれで完璧!マイクスタンドやドラムハードウェアに簡単に取り付けられる、Gator Frameworks GFW-SINGLECUPドリンクホルダー。缶やカップをしっかりホールドし、手の届く範囲に飲み物をキープできるので、集中力を途切らせることなくパフォーマンスを続けられます。軽量ながらも丈夫な作りで、ステージやスタジオでの頼れる相棒です。・マイクスタンドやドラムハードウェアに直接取り付け可能。・缶や標準的なカップにフィットするデザイン。・演奏中に飲み物を手の届く場所に保持。・クランプ式で簡単かつしっかりと固定。・軽量で耐久性のあるスチール製。・ステージやスタジオ、練習室での使用に最適。・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅5.0インチ x 高さ3.0インチ(約12.7 x 12.7 x 7.6 cm)。・本体重量:約0.4ポンド(約182g)。・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)。・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック
1台
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
ライブ、スタジオ、そして練習まで、あらゆるシーンであなたのマイクを確実に支える。Gator Frameworksのストレート三脚マイクスタンドは、シンプルながらも妥協のない安定性と耐久性を提供します。ボーカルやアコースティック楽器など、クリアな音源を捉えるための信頼できる相棒です。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準ストレート三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532752。・モデル名: GFW-MIC-2000
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
どんなステージやスタジオでも、あなたのマイクを完璧に支える。Gator Frameworksのデラックス三脚マイクスタンドは、片手で素早く高さ調整ができ、頑丈ながらもスマートに折りたためる設計。ケーブルもすっきりまとめられ、プロフェッショナルなパフォーマンスを強力にサポートします。・安定した三脚ベース: 折りたたみ式の三脚ベースは、優れた安定性でマイクをしっかりと支え、様々な環境に対応します。・片手で簡単調整: ワンハンドクラッチ機構により、片手でスムーズかつ迅速に高さ調整が可能。ライブ中の急な変更にも対応できます。・ケーブル管理機能: 内蔵のケーブル管理機能により、マイクケーブルをすっきりと整理し、絡まりや足元の混乱を防ぎます。・高耐久スチール製: 頑丈なスチール構造を採用し、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を誇ります。・安全設計: 脚部には視認性の高い赤い安全トリムが施されており、暗いステージでの視認性を高め、つまずきのリスクを軽減します。・製品タイプ: デラックス三脚マイクスタンド(ストレートタイプ)。・材質: ヘビーデューティスチール。・高さ調整範囲: 約94cm~170cm(37インチ~67インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・モデル名: GFW-MIC-2100。・JANコード: 0716408532783
1台
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
関連キーワード