3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚 Armacell Japan 動画あり
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・共板ダクトフランジの角・直に対応したプレハブ製品 ・自社加工機による高精度な仕上がりで、施工品質が安定 ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・空調ダクトのフランジ部の保温・結露防止 材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム 幅(mm)125 使用温度(℃)-50~105 寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年 熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000 吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5) 反撥弾性(%)≧ 70 保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。 クラスClass 1 各種認証FM 認証 関連資料(3MB) 防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠 透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚) 燃焼性V-0(プラスチック材料) 燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
1箱(14個)ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚 Armacell Japan 動画あり
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・10Kフランジの形状に合わせたプレハブ加工済みで、施工時間を大幅に短縮 ・切り込み加工済みで、ボルトナット部にもフィット ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・配管の10Kフランジ部の内部保温 ・冷温水配管・空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工 材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム 使用温度(℃)-50~105 寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年 熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000 吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5) 反撥弾性(%)≧ 70 保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。 クラスClass 1 各種認証FM 認証 防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠 透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚) 燃焼性V-0(プラスチック材料) 燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
1箱(48個)ほか
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【特長】 ・-20℃でも柔軟性を維持する、低温環境に特化した発泡ゴム保温・保冷材 ・クローズドセル構造により、高い水蒸気バリア性能と結露防止効果を発揮 ・紫外線への優れた耐候性
用途【用途例】 ・冷凍・冷蔵倉庫、冷却水配管、冷媒配管などの低温領域における保温・保冷 ・結露防止が求められる空調・冷凍設備の配管まわり 材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF) 使用温度(℃)-50~150 熱伝導率(W/mk)0.038(0℃)、0.042(40℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000 クラスクラス 1 関連資料(1.08MB) 酸素指数>32% 燃焼性滴下が起こりません
1箱(40m)ほか
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)