絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HKT

HKTのページです。HKTは、自動車用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名HKT 株式会社
設立1954/03/25
所在地〒193-0803 東京都八王子市楢原町1457-1
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(245件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(44件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKTグラファイトワイパーブレード GCシリーズHKT(20件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌日出荷
撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グロープラグ HKTグロープラグHKT
499税込549特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
サーモスタットパッキン HKTサーモスタットパッキンHKT(79件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
サーモスタット用のパッキンです。
エアロワイパー HBシリーズ HKTエアロワイパー HBシリーズHKT(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
8日以内出荷
撥水ガラス、撥水ガラスコーティング使用時に最適。高品質グラファイトコートを施した上級ラバーを採用。拭き取り時のノイズを大幅に減少させ、スムーズな払拭を実現。エアロデザインによって、ダウンフォース効果を実現。密着性を高めます。
ワイパーリフィル(替えゴム) HKTワイパーリフィル(替えゴム)HKT
469税込516
1本
翌日出荷から8日以内出荷
簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。 厳選された天然ゴムを使用しているため、安定した拭取り性能を発揮します。 バーティブラ(金具)あり。個装袋入り。
用途自動車の交換用ワイパーとして
ホーンバルブ HKTホーンバルブHKT
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーンバルブ
サーモスタットパッキン HKTサーモスタットパッキンHKT
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
サーモスタット T HKTサーモスタット THKT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワイパーリフィル(替えゴム) HKTワイパーリフィル(替えゴム)HKT(2件のレビュー)
569税込626
1本
翌日出荷
簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。 厳選された天然ゴムを使用しているため、安定した拭取り性能を発揮します。 バーティブラ(金具)あり。個装袋入り。
用途自動車の交換用ワイパーとして幅(mm)6
グロープラグ HKTグロープラグHKT
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
ヤンキークローム HKTヤンキークロームHKT
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーン周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430
コネクター ビスドメ HKTコネクター ビスドメHKT
239税込263
1個
翌日出荷
コネクター センターロック HKTコネクター センターロックHKT
239税込263
1個
欠品中
サーモスタット P901G T HKTサーモスタット P901G THKT
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
適合メーカーHINO
サーモスタット HKTサーモスタットHKT
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
サーモスタットは、エンジン冷却水を適温に保つために機能します。 冷却水が規定の温度に達するとワックスエレメントの膨張・収縮により弁が開閉します。 弁の開閉によりエンジンとラジエター間の冷却水の流れが制御され、エンジン内部の適温調整に貢献します。 エンジン温度が適正に保たれることで、燃費の向上に役立ちます。
SUPER BIG 匠 HKTSUPER BIG 匠HKT
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーン寸法(mm)850電圧(V)24
ビッグホーン HKTビッグホーンHKT
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーン周波数(Hz)185
AIR HORN 極 HKTAIR HORN 極HKT
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーン周波数(Hz)HIGH:500/LOW:440電圧(V)24
ヤンキータンクセット HKTヤンキータンクセットHKT
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から翌日出荷
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーンセット周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430電圧(V)12/24
グラファイトリアワイパーブレード HKTグラファイトリアワイパーブレードHKT
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
リア用ワイパーブレードです。 ゴムはグラファイトコーティング仕様で、代表的な2種の取付形状には同梱のアダプターの使用で対応可能です。
用途自動車の交換用ワイパーとして
サーモスタット P704G T HKTサーモスタット P704G THKT
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番S1632-E9110・S401-66061・S401-66033
コネクター ビスドメ 9.5 HKTコネクター ビスドメ 9.5HKT
239税込263
1個
翌日出荷
サーモスタット P107G T HKTサーモスタット P107G THKT
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番S1632-E9280・S1632-E9070
サーモスタットシールリング GIGA HKTサーモスタットシールリング GIGAHKT
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-13779-005-0・1-13779-005・1-13779-011・1-13779-011-0
サーモスタット GIGA T HKTサーモスタット GIGA THKT
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合メーカーISUZU
サーモスタットキット T HKTサーモスタットキット THKT
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から3日以内出荷
適合メーカーNISSAN、HINO
サーモスタット 2コセット T HKTサーモスタット 2コセット THKT
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷