カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • プラグ・止め輪・ピン(5)
  • 機構部品(8)
    • 金型用部品、位置決め部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 大喜多
  • モノタロウ(205)
  • Modes(37)
  • 大阪魂(2,881)
  • 大陽ステンレススプリング(20)
  • タカノ(57)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(18)
  • ニッサン(702)
  • オチアイ(14)
  • 栃木屋(93)
  • PMC(43)
  • 三木プーリ(11,125)
  • SMC(5,557)
  • SAMTEC(4,339)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,746)
  • エスコ(3,330)
  • RS PRO(2,893)
  • イマオコーポレーション(2,402)
  • 日野自動車(2,367)
  • ホンダ(2,160)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ピン」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウター(ノックピン抜き) 大喜多ノックアウター(ノックピン抜き)大喜多(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30材質S45C硬度HRC38~42表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
99税込109
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)大喜多(4件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
93税込102
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
17税込19
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン(B種(SUS316/生地) 大喜多平行ピン(B種(SUS316/生地)大喜多
539税込593
1パック(4本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS316表面処理生地(または標準)タイプB種
平行ピン(A種(SUS316/生地) 大喜多平行ピン(A種(SUS316/生地)大喜多
549税込604
1パック(5本)ほか
翌日出荷
材質SUS316表面処理生地(または標準)タイプA種
平行ピン(B種(ステンレス/生地) 大喜多平行ピン(B種(ステンレス/生地)大喜多
889税込978
1パック(3本)ほか
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)タイプB種
平行ピン(A種(ステンレス/生地) 大喜多平行ピン(A種(ステンレス/生地)大喜多
619税込681
1パック(14本)ほか
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)タイプA種
ダウエルピンA形(鉄/生地) 大喜多ダウエルピンA形(鉄/生地)大喜多
399税込439
1パック(7本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)タイプA種